EINWEGSTÖPSEL SPARK PLUG DETECT SNR 32DB PP30120001, in MoldexStation, groß
Ohrstöpselstation Spark Plug
Siehe technische InformationenReferenzen
Moldex:785901
Rubix:2760731
Hersteller:785901
EAN:4019444007212

Produktdetails : EINWEGSTÖPSEL SPARK PLUG DETECT SNR 32DB PP30120001, in MoldexStation, groß
Voll detektierbare Ohrstöpsel für die Lebensmittelindustrie in einem hygienischen Spender: die MoldexStation. Die Ohrstöpsel sind aus weichem PU-Schaum. Auch mit Kordel lieferbar (paarweise verpackt). Getestet und zertifiziert nach EN 352-2:2002.
Stärken
• Stellen Sie die Ohrstöpselstation an einem zentralen Ort für Ihre Mitarbeiter auf
• Die Ohrstöpsel bleiben hygienisch, da der Spender bei jeder Neubefüllung ausgetauscht wird
• Verfügbar mit allen Moldex Einwegohrstöpseln aus PU-Schaum
• 500 Paar Ohrstöpsel
• Der Wandhalter wird separat geliefert und kann für alle MoldexStations verwendet werden
• Die Ohrstöpsel werden nach EN 352-2:2002 getestet und zertifiziert
• Die Ohrstöpsel bleiben hygienisch, da der Spender bei jeder Neubefüllung ausgetauscht wird
• Verfügbar mit allen Moldex Einwegohrstöpseln aus PU-Schaum
• 500 Paar Ohrstöpsel
• Der Wandhalter wird separat geliefert und kann für alle MoldexStations verwendet werden
• Die Ohrstöpsel werden nach EN 352-2:2002 getestet und zertifiziert
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
| Gedreht | nein |
| Hauptmaterial | schaum |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | pu-schaum |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
