ES01020 ES01020 Gehörschutzstöpsel EARsoft FX SNR39

3M™ E-A-Rsoft™ FX Gehörschutzstöpsel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000052710
Rubix:1992735
Hersteller:7000052710
EAN:05015415104743
ES01020 ES01020 Gehörschutzstöpsel EARsoft FX SNR39

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ES01020 ES01020 Gehörschutzstöpsel EARsoft FX SNR39


3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpsel haben eine bequeme Glockenform und einen erweiterbaren, superweichen PU-Schaum. Sie bieten die höchste Geräuschdämmung innerhalb der Produktfamilie der 3M Gehörschutzstöpsel – bis zu 37 dB, Nach EN 352-2:2002 geprüft.
3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpsel verfügen über einen superweichen Schaumstoff, der sich ausdehnt, um eine anliegende und bequeme Passform zu bieten, und sind für größere Gehörgänge konzipiert. Die bequeme Glockenform und die glatte, spitz zulaufende Oberfläche erleichtern das Einsetzen – und das leicht zu greifende flache Ende des Gehörschutzstöpsels erleichtert das Entfernen. Der superweiche Polyurethan (PU)-Schaum bietet hohen Komfort und guten Schutz und dichtet den Gehörgang für einen zuverlässigen Schutz ab. Das weiche Material ermöglicht eine längere Tragezeit. Mit 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpseln erreichen Sie unsere höchste Geräuschdämmung bei Gehörschutzstöpseln – bis zu 37 dB, komplett geprüft und nach EN 352-2:2020 genehmigt.

Stärken


• Dämmt Geräuschpegel von bis zu 37 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
• Mit superweichem PU-Schaum, der sich langsam zurückformt, für zuverlässige Abdichtung
• Zuverlässiger Gehörschutz, der für längere Tragezeiten bequem genug ist
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• Ohne Kordel (ES-01-020) und mit Kordel (ES-01-021) erhältlich

Anwendungen

Ohren

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtnein
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
Werkstoffpolyurethan
HerkunftslandUS
500,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Paar
595,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen