887759 G-SOFT T-FORM SNR 37 Einweggehörschutz PU-Schaum

Gehörschutzstöpsel G-SOFT T-SHAPE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:887759
Rubix:3237445
EAN:3660338411441
887759 G-SOFT T-FORM SNR 37 Einweggehörschutz PU-Schaum
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 887759 G-SOFT T-FORM SNR 37 Einweggehörschutz PU-Schaum


Die Einweg-Ohrstöpsel GISS G-SOFT T-SHAPE bieten einen zuverlässigen Gehörschutz gegen gefährliche Lärmpegel. Dank ihrer ergonomischen „T“-Form und dem weichen Polyurethanschaum gewährleisten sie optimalen Tragekomfort und eine einfache, sichere Handhabung in lauten Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Diese Ohrstöpsel bestehen aus weichem Polyurethanschaum, der auch bei längeren Tragezeiten angenehm sitzt. Die ergonomische „T“-Form erleichtert das Herausnehmen, während das konische Design sich schnell an die meisten Gehörgänge anpasst. Die glatte Oberfläche verhindert das Ansammeln von Schmutz und trägt so zu einer hohen Hygienestufe bei. Zwei Varianten sind erhältlich: eine mit PVC-Kordel, um die Stöpsel zusammenzuhalten, wenn sie nicht getragen werden, und eine Version ohne Kordel.

Spezifikationen:
• Typ: Einweg-Ohrstöpsel
• Material: Weicher Polyurethanschaum
• Form: Konisch mit „T“-Griff
• Oberfläche: Glatt zur Minimierung von Schmutzablagerungen
• Gesamtdämmwert (SNR): 37 dB
• Dämmung hohe Frequenzen (H): 37 dB
• Dämmung mittlere Frequenzen (M): 34 dB
• Dämmung niedrige Frequenzen (L): 32 dB
• Verpackung: Spenderbox mit 100 Paaren (jedes Paar einzeln verpackt)
• Farbe: Orange
• Modell wahlweise mit oder ohne Kordel erhältlich

Normen:
Die GISS G-SOFT T-SHAPE Ohrstöpsel erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie entsprechen der Norm EN 352-2 (SNR = 37 dB) und tragen das CE-Kennzeichen, das Leistung und Sicherheit für den professionellen Gehörschutz bestätigt.

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für hochwertige persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör für Industrie, Handwerk und Instandhaltung. Mit mehr als 40.000 Kunden europaweit setzt die Marke auf Qualität, Zuverlässigkeit und die Einhaltung europäischer Normen. Als exklusive Marke von Rubix kombiniert GISS modernste Materialien mit innovativem Design, um bestmöglichen Schutz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Mit einer Präsenz in über 22 Ländern vereint GISS lokales Fachwissen mit internationaler Erfahrung.

Stärken

• Hoher Lärmschutz mit einem SNR-Wert von 37 dB
• Ergonomische „T“-Form für leichtes Einsetzen und Entfernen
• Hygienische Einzelverpackung für maximale Sauberkeit
• Auffällige orange Farbe für gute Sichtbarkeit und geringes Verlustrisiko

Anwendungen

Die GISS G-SOFT T-SHAPE Ohrstöpsel sind ideal für Arbeitsumgebungen mit hohen und gefährlichen Lärmpegeln. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, der Fertigung, in Werkstätten, im Baugewerbe und in der Energiebranche.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gedrehtnein
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
Werkstoffpolyurethan-schaumstoff
34,92 € exkl. MwSt.
/ Packung
41,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Gedreht