UVEX-2124001 2124001 Geschörschutzst. xact-fit m. Kordel minibox 50 Paar

UVEX-2124001 2124001 Geschörschutzst. xact-fit m. Kordel minibox 50 Paar

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:2124001
Rubix:1704057
Hersteller:2124001
EAN:4031101499253
UVEX-2124001 2124001 Geschörschutzst. xact-fit m. Kordel minibox 50 Paar

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Globaler Dämmwert SNR26 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX-2124001 2124001 Geschörschutzst. xact-fit m. Kordel minibox 50 Paar


uvex xact-fit Die innovativen Stöpsel passen sich dem menschlichen Ohr perfekt an. Ihr neuartiges Design für das linke und rechte Ohr ist der Anatomie des Gehörgangs nachempfunden. Das reduziert spürbar den Druck im Ohrkanal, auch bei langen Tragezeiten. Die ergonomische Formgebung sorgt nicht nur für besten Tragekomfort, sondern macht auch die Handhabung besonders leicht: Die Aussparung für den Daumen am Griff des Stiels sorgt sowohl für einfaches und schnelles Handling als auch für das richtige Einsetzen. Zudem müssen die Stöpsel vor dem Einsetzen nicht gerollt und angefasst werden # hygienische Handhabung. Mit der längenverstellbaren Kordel ist der Stöpsel jederzeit griffbereit. Bei kurzfristigen Aufenthalten in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden. Bei Lärm ist der Gehörschutz in Sekunden eingesetzt. SNR 26 dB H = 28 dB, M = 23 dB, L = 19 dB Art.-Nr. 2124.001 Modell lime, mit Pin und Kordel Karton 50 Paar paarweise in Minibox Ersatzstöpsel Art.-Nr. 2124.002
xact-fit mit Kordel. 50x1 Paar in Minibox

Stärken

•Einweg-Ohrstöpsel mit Daumenmulden
Ersatz-Ohrstöpsel können im Spender aufbewahrt werden.

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Globaler Dämmwert SNR26 dB
Gedrehtja
Hauptmaterialpolyurethan
Typwiederverwendbar
Werkstoffpu-schaum (stopfen);polypropylen (stift);polypropylen/polyester (schnur)
Packung50 paar
Größem
80,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std