887767 G-SOFT PLUS DETEK SNR 38 BLAU Mehrweggehörschutz PU-Schaum konisch detekt Lebensmittel
G-SOFT PLUS DETEK Wiederverwendbare Ohrstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:887767
Rubix:3040103
EAN:3660338411496

Dokumente
Produktdetails : 887767 G-SOFT PLUS DETEK SNR 38 BLAU Mehrweggehörschutz PU-Schaum konisch detekt Lebensmittel
Wie der Name schon sagt, sind die GISS G-SOFT PLUS DETEK Gehörschutzstöpsel mit Kordel nicht nur wiederverwendbar, sondern auch detektierbar. Sie bieten einen zuverlässigen Schutz vor mittleren bis hohen Lärmbelastungen.
Eigenschaften:
Die vorgeformten Gehörschutzstöpsel lassen sich dank ihres flexiblen Stiels schnell und mühelos in den Gehörgang einsetzen. Das weiche, widerstandsfähige TPR-Material (thermoplastischer Gummi) sorgt für einen angenehmen Tragekomfort – auch über längere Einsatzzeiten hinweg. Ein integrierter Metalleinsatz sowohl im Stöpsel als auch in der Kordel gewährleistet eine optimale Erkennbarkeit durch Metalldetektionssysteme. Dank ihrer universellen Passform eignen sich die Stöpsel für unterschiedliche Gehörgangsformen. Die Reinigung ist unkompliziert, sodass die Stöpsel problemlos mehrfach verwendet werden können, ohne an Leistung einzubüßen.
Spezifikationen:
• Mit Kordel: ja
• Größe: Einheitsgröße
• Typ: vorgeformte, wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel
• Material: TPR (thermoplastischer Gummi)
• Einsatz: Metalleinsatz (Stöpsel und Kordel)
• Schalldämmung SNR: 30 dB
• Schalldämmung H/M/L: H: 33 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: Box mit 50 Paar
• Reinigung: mit lauwarmem Wasser und milder Seife, lufttrocknen
Normen:
Die GISS G-SOFT PLUS DETEK Gehörschutzstöpsel erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und entsprechen der Norm EN 352-2 für Gehörschutz.
Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt und ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe, dem führenden europäischen Anbieter für Industriebedarf. GISS ist spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör und beliefert mittlerweile rund 40.000 Kunden europaweit. Das Sortiment umfasst hochwertige Produkte, die den strengsten Anforderungen entsprechen – ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit. Alle GISS-Produkte werden aus erstklassigen Materialien gefertigt und erfüllen die geltenden europäischen Normen.
Eigenschaften:
Die vorgeformten Gehörschutzstöpsel lassen sich dank ihres flexiblen Stiels schnell und mühelos in den Gehörgang einsetzen. Das weiche, widerstandsfähige TPR-Material (thermoplastischer Gummi) sorgt für einen angenehmen Tragekomfort – auch über längere Einsatzzeiten hinweg. Ein integrierter Metalleinsatz sowohl im Stöpsel als auch in der Kordel gewährleistet eine optimale Erkennbarkeit durch Metalldetektionssysteme. Dank ihrer universellen Passform eignen sich die Stöpsel für unterschiedliche Gehörgangsformen. Die Reinigung ist unkompliziert, sodass die Stöpsel problemlos mehrfach verwendet werden können, ohne an Leistung einzubüßen.
Spezifikationen:
• Mit Kordel: ja
• Größe: Einheitsgröße
• Typ: vorgeformte, wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel
• Material: TPR (thermoplastischer Gummi)
• Einsatz: Metalleinsatz (Stöpsel und Kordel)
• Schalldämmung SNR: 30 dB
• Schalldämmung H/M/L: H: 33 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: Box mit 50 Paar
• Reinigung: mit lauwarmem Wasser und milder Seife, lufttrocknen
Normen:
Die GISS G-SOFT PLUS DETEK Gehörschutzstöpsel erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und entsprechen der Norm EN 352-2 für Gehörschutz.
Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt und ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe, dem führenden europäischen Anbieter für Industriebedarf. GISS ist spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör und beliefert mittlerweile rund 40.000 Kunden europaweit. Das Sortiment umfasst hochwertige Produkte, die den strengsten Anforderungen entsprechen – ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit. Alle GISS-Produkte werden aus erstklassigen Materialien gefertigt und erfüllen die geltenden europäischen Normen.
Stärken
• Hohe Detektierbarkeit durch Metalleinsatz in Stöpsel und Kordel – ideal zur Vermeidung von Kontaminationen in der Lebensmittelindustrie
• Schnelles und komfortables Einsetzen durch vorgeformte Bauweise und flexiblen Stiel
• Einfache Reinigung und wirtschaftliche Wiederverwendung – reduziert Abfall und senkt Kosten
• Schnelles und komfortables Einsetzen durch vorgeformte Bauweise und flexiblen Stiel
• Einfache Reinigung und wirtschaftliche Wiederverwendung – reduziert Abfall und senkt Kosten
Anwendungen
Diese Gehörschutzstöpsel sind für alle lärmintensiven Arbeitsumgebungen geeignet, in denen eine zuverlässige Detektierbarkeit erforderlich ist. Besonders empfehlenswert sind sie für die Lebensmittelindustrie, z. B. in Molkereien, Konservenbetrieben, Labors, Großküchen oder Reinräumen. Aufgrund ihrer robusten und hygienischen Konstruktion eignen sie sich ebenso für den Einsatz in der Pharmaindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 33 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | ja |
| Hauptmaterial | gummi |
| Typ | wiederverwendbar |
| Werkstoff | tpr (thermoplastischer gummi) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,03 € exkl. MwSt.
/ Packung
71,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen