21140 HI-COM KART 200PAA Einwegstöpsel hi-com
Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel hi-com
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:2112100
Rubix:3527136
Hersteller:2112100
EAN:4031101403960

Dokumente
Produktdetails : 21140 HI-COM KART 200PAA Einwegstöpsel hi-com
Die uvex hi-com Einweg-Gehörschutzstöpsel bieten einen effektiven Lärmschutz und ermöglichen gleichzeitig eine gute Sprachverständlichkeit. Durch ihr innovatives und ergonomisches Design reduzieren diese Stöpsel störende Eigenresonanzen im Ohr und sorgen selbst bei längerem Tragen für optimalen Komfort.
Eigenschaften:
Das Modell uvex hi-com besteht aus hypoallergenem Polyurethan-(PU)-Schaumstoff, der eine hohe Hautverträglichkeit und angenehmen Tragekomfort gewährleistet. Seine spezielle Form minimiert die typischen Resonanzeffekte herkömmlicher Gehörschutzprodukte und reduziert dadurch das Gefühl der akustischen Isolation. Die versiegelte Oberfläche verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln und sorgt für ein Höchstmaß an Hygiene. Das innovative Design mit integrierten Hohlräumen vergrößert die Lärmschutzoberfläche und verbessert die Schalldämmung, ohne die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen wesentlich zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Einweg-Gehörschutzstöpsel
• Material: Polyurethan-(PU)-Schaum
• Tragedauer: maximal ein Arbeitstag
Normen:
Die uvex hi-com Stöpsel entsprechen der Norm EN 352-2:2020 und bieten somit einen verlässlichen Gehörschutz. Sie erfüllen zudem die Anforderungen zur Wahrnehmbarkeit allgemeiner Warnsignale (W), was einen entscheidenden Sicherheitsaspekt in industriellen sowie verkehrsnahen Umgebungen darstellt.
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schutzprodukte spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1926 steht die Marke für Innovation und Zuverlässigkeit im Arbeitsschutz, insbesondere in den Bereichen Industrie, Bauwesen und Ausbaugewerbe. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Lösungen zu bieten, die sowohl die Sicherheit als auch den Tragekomfort der Nutzer verbessern. Mit zahlreichen Patenten und internationaler Präsenz treibt Uvex kontinuierlich die Innovation im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung voran.
Eigenschaften:
Das Modell uvex hi-com besteht aus hypoallergenem Polyurethan-(PU)-Schaumstoff, der eine hohe Hautverträglichkeit und angenehmen Tragekomfort gewährleistet. Seine spezielle Form minimiert die typischen Resonanzeffekte herkömmlicher Gehörschutzprodukte und reduziert dadurch das Gefühl der akustischen Isolation. Die versiegelte Oberfläche verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln und sorgt für ein Höchstmaß an Hygiene. Das innovative Design mit integrierten Hohlräumen vergrößert die Lärmschutzoberfläche und verbessert die Schalldämmung, ohne die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen wesentlich zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Einweg-Gehörschutzstöpsel
• Material: Polyurethan-(PU)-Schaum
• Tragedauer: maximal ein Arbeitstag
Normen:
Die uvex hi-com Stöpsel entsprechen der Norm EN 352-2:2020 und bieten somit einen verlässlichen Gehörschutz. Sie erfüllen zudem die Anforderungen zur Wahrnehmbarkeit allgemeiner Warnsignale (W), was einen entscheidenden Sicherheitsaspekt in industriellen sowie verkehrsnahen Umgebungen darstellt.
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schutzprodukte spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1926 steht die Marke für Innovation und Zuverlässigkeit im Arbeitsschutz, insbesondere in den Bereichen Industrie, Bauwesen und Ausbaugewerbe. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Lösungen zu bieten, die sowohl die Sicherheit als auch den Tragekomfort der Nutzer verbessern. Mit zahlreichen Patenten und internationaler Präsenz treibt Uvex kontinuierlich die Innovation im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung voran.
Stärken
• Optimierte Dämmung bei gleichzeitig hervorragender Sprachverständlichkeit
• Ergonomische Form zur Reduzierung des Drucks im Gehörgang
• Hypoallergener Schaumstoff für langanhaltenden Tragekomfort
• Versiegelte Oberfläche schützt vor Partikeln und sorgt für maximale Hygiene
• In verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit oder ohne Kordel, unterschiedliche Farben
• Ergonomische Form zur Reduzierung des Drucks im Gehörgang
• Hypoallergener Schaumstoff für langanhaltenden Tragekomfort
• Versiegelte Oberfläche schützt vor Partikeln und sorgt für maximale Hygiene
• In verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit oder ohne Kordel, unterschiedliche Farben
Anwendungen
• Industrie und Instandhaltung
• Transport und Logistik
• Lebensmittel- und Pharmaindustrie
• Dienstleistungen und Veranstaltungsbereich
• Baugewerbe und Baustellen
• Transport und Logistik
• Lebensmittel- und Pharmaindustrie
• Dienstleistungen und Veranstaltungsbereich
• Baugewerbe und Baustellen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 195x187x110 mm |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Typ | einweg |
| Herkunftsland | SW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,23 € exkl. MwSt.
/ Packung
51,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen