21014 WHISPER+ MINIBOX 50PAA Mehrwegstöpsel whisper+, m. K. in Minibox

Wiederverwendbare Stöpsel Uvex whisper +

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:2111212
Rubix:3527133
Hersteller:2111212
EAN:4031101340654
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Globaler Dämmwert SNR27 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21014 WHISPER+ MINIBOX 50PAA Mehrwegstöpsel whisper+, m. K. in Minibox


Aus TPE mit Kordel, einzelnes Kunststoffgehäuse. Eine Kombination aus geraden und gebogenen Lamellen verbessert den Komfort und die Dämpfung. Durch die flache Oberfläche wird Schmutz abgewiesen. Kleiner Durchmesser des Schafts für mehr Komfort. Dämpfung (H/M/L): 27/24/22 dB.
Norm: EN352-2.

Stärken

Mit Seifenwasser abwaschbar, behält es seine schützenden Eigenschaften.

Anwendungen

Hoch- und Tiefbau, Instandhaltung, Luftfahrt, Holzindustrie, Landwirtschaft. Stahlindustrie, Steinbrüche - Steinbearbeitung, Automobilindustrie, Schiffbau, Glasindustrie.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)190x115x200 mm
Farbegrün
Globaler Dämmwert SNR27 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyethylen
Typwiederverwendbar
Werkstofftpe
HerkunftslandSW
72,87 € exkl. MwSt.
/ Packung
86,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage