EINWEGSTÖPSEL CONTOURS SNR 35 DB Einweg-Gehörschutzstöpsel Contours in PlugStation
Ohrstöpselstation Contours
Siehe technische InformationenReferenzen
Moldex:745001
Rubix:3523726
Hersteller:745001
EAN:4019444008103

Produktdetails : EINWEGSTÖPSEL CONTOURS SNR 35 DB Einweg-Gehörschutzstöpsel Contours in PlugStation
Sehr bequeme Ohrstöpsel in einem hygienischen Spender: die MoldexStation. Die Ohrstöpsel besitzen eine ergonomische Form, die sich an die Gehörgangform anpasst. In zwei Größen verfügbar. Aus weichem PU-Schaum. Getestet und zertifiziert nach EN 352-2:2002.
Stärken
• Stellen Sie die Ohrstöpselstation an einem zentralen Ort für Ihre Mitarbeiter auf
• Die Ohrstöpsel bleiben hygienisch, da der Spender bei jeder Neubefüllung ausgetauscht wird
• Verfügbar mit allen Moldex Einwegohrstöpseln aus PU-Schaum
• 500 Paar Ohrstöpsel
• Der Wandhalter wird separat geliefert und kann für alle MoldexStations verwendet werden
• Die Ohrstöpsel werden nach EN 352-2:2002 getestet und zertifiziert
• Die Ohrstöpsel bleiben hygienisch, da der Spender bei jeder Neubefüllung ausgetauscht wird
• Verfügbar mit allen Moldex Einwegohrstöpseln aus PU-Schaum
• 500 Paar Ohrstöpsel
• Der Wandhalter wird separat geliefert und kann für alle MoldexStations verwendet werden
• Die Ohrstöpsel werden nach EN 352-2:2002 getestet und zertifiziert
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 35 dB |
| Gedreht | nein |
| Hauptmaterial | schaum |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | pu-schaum |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
680,00 € exkl. MwSt.
/ 4.000 Stück
809,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
