21015 WHISPER SUPREME HYGIENEBOX 50PAA Mehrwegstöpsel whisper supreme in Hygienebox

Wiederverwendbare Verschlüsse Uvex whisper supreme

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:2111235
Rubix:3527134
Hersteller:2111235
EAN:4031101596136
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR30 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 21015 WHISPER SUPREME HYGIENEBOX 50PAA Mehrwegstöpsel whisper supreme in Hygienebox


Die wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel Uvex Whisper Supreme bieten zuverlässigen Lärmschutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort – auch über längere Einsatzzeiten hinweg. Speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen entwickelt, sorgt ihre glatte, schmutzabweisende Oberfläche für eine einfache Reinigung, beugt Hautirritationen vor und gewährleistet maximale Hygiene im täglichen Gebrauch.

Eigenschaften:
Die Uvex Whisper Supreme Gehörschutzstöpsel bestehen aus weichem, anpassungsfähigem thermoplastischem Elastomer (TPE), das einen ergonomischen und komfortablen Sitz ermöglicht. Das Design mit drei Lamellen gewährleistet eine optimale Schalldämmung und erleichtert gleichzeitig das Einsetzen sowie den sicheren Halt im Gehörgang. Dank der glatten, schmutzresistenten Oberfläche lassen sich die Stöpsel unkompliziert mit Wasser und Seife reinigen. Die integrierte Kordel verhindert ein Verlieren und hält die Stöpsel stets griffbereit, wenn ein temporäres Abnehmen erforderlich ist. Ein hygienisches Aufbewahrungsetui sorgt zusätzlich für sicheren und praktischen Transport.

Spezifikationen:
• Ausführung: mit Kordel und Hygienebox
• Größe: Einheitsgröße
• Material Stöpsel: Thermoplastisches Elastomer (TPE)
• Material Kordel: Polyester (PES), Polypropylen (PP)
• Farbe: Gelb
• Design: 3-Lamellen-System für Gehörschutz
• Reinigung: waschbar mit Wasser und Seife
• Besonderheit: glatte, schmutzabweisende Oberfläche
• Aufbewahrung: inkl. Einzelbox

Normen:
• EN 352-2: Gehörschutz – Ohrstöpsel (SNR 30 dB)
• H-Wert (hohe Frequenzen): 31 dB
• M-Wert (mittlere Frequenzen): 27 dB
• L-Wert (tiefe Frequenzen): 27 dB
• Signalwahrnehmung (W): ermöglicht die Erkennung von Warnsignalen
• CE-zertifiziert

Markeninformationen:
Uvex gehört seit über 90 Jahren zu den führenden Marken im Bereich Arbeitsschutz. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA), die Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit verbindet. Mit innovativen Technologien und kontinuierlicher Forschung bietet Uvex weltweit Schutzlösungen, die den strengsten Normen entsprechen. In über 50 Ländern vertrauen Industrieunternehmen auf Uvex als verlässlichen Partner im Arbeitsschutz.

Stärken

• Hohe Schalldämmung von 30 dB (SNR)
• Ergonomische Anpassung durch flexible Lamellen
• Einfache Reinigung für maximale Hygiene
• Glatte, schmutzabweisende Oberfläche reduziert Hautreizungen
• Praktische Kordel verhindert Verlust
• Hygienische Aufbewahrungsbox im Lieferumfang
• Angenehmer Tragekomfort auch bei Langzeiteinsatz

Anwendungen

Die Uvex Whisper Supreme Ohrstöpsel sind ideal für laute und hygienekritische Arbeitsumgebungen. Sie kommen in der Lebensmittelindustrie, in Laboren, in der Logistik, in der industriellen Reinigung und Wartung, in der Metallverarbeitung, im medizinischen Umfeld sowie in staubigen oder feuchten Umgebungen zum Einsatz. Ihre Wiederverwendbarkeit und einfache Reinigung machen sie nicht nur wirtschaftlich, sondern auch umweltfreundlich – eine nachhaltige Lösung für Unternehmen, die Abfall bei PSA-Produkten reduzieren möchten.

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR30 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyethylen
Typwiederverwendbar
Werkstofftpe
Packungschachtel mit 50 paaren
HerkunftslandSW
78,38 € exkl. MwSt.
/ Packung
93,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen