WHISPER KORDEL IN STÖPSELBOX, 50 P. PP30280002

WHISPER KORDEL IN STÖPSELBOX, 50 P. PP30280002

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:2111237
Rubix:2706944
EAN:4031101599304
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Globaler Dämmwert SNR22 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : WHISPER KORDEL IN STÖPSELBOX, 50 P. PP30280002


Die wiederverwendbaren uvex whisper Gehörschutzstöpsel bieten zuverlässigen Lärmschutz in industriellen Arbeitsumgebungen, in denen Staub, Schmutz und Partikel auftreten. Dank ihrer waschbaren Ausführung und der glatten, schmutzabweisenden Oberfläche wird die Ansammlung von Verunreinigungen reduziert und eine dauerhaft hohe Hygiene sowie ein angenehmer Tragekomfort im Arbeitsalltag sichergestellt.

Eigenschaften:
Die uvex whisper Ohrstöpsel sind für den wiederverwendbaren Einsatz konzipiert und eignen sich ideal für Arbeitsplätze mit hoher Staub- und Schmutzbelastung. Die plane, schmutzabweisende Oberfläche lässt sich einfach mit Wasser und Seife reinigen und verhindert das Anhaften von Partikeln. Ein integriertes Band aus Polyester und Polypropylen sorgt dafür, dass die Gehörschutzstöpsel bei Nichtgebrauch jederzeit griffbereit bleiben – optimal für Arbeitsbereiche mit intermittierender Lärmbelastung. Das weiche Material aus thermoplastischem Elastomer (TPE) passt sich ergonomisch dem Gehörgang an und gewährleistet eine zuverlässige akustische Abdichtung bei gleichzeitig hohem Langzeitkomfort.

Spezifikationen:
• Farbe: Orange
• Material Ohrstöpsel: Thermoplastisches Elastomer (TPE)
• Material Band: Polyester (PES) und Polypropylen (PP)
• Gesamt-Schalldämmwert (SNR): 22 dB
• H-Wert (hohe Frequenzen): 23 dB
• M-Wert (mittlere Frequenzen): 19 dB
• L-Wert (tiefe Frequenzen): 17 dB
• Signalwahrnehmung: W (Wahrnehmung von Warnsignalen), S (Verstehen von Signalen im Schienenverkehr)
• Dielektrisch: Ja

Normen:
• Entspricht der Norm EN 352-2 für Gehörschutzstöpsel
• Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• CE-Baumusterprüfung durchgeführt durch SGS Fimko Oy, Benannte Stelle Nr. 0598, Helsinki (Zertifikat Nr. 0598/PPE/22/4095)

Stärken

• Verbesserte Hygiene: Glatte, schmutzabweisende Oberfläche, waschbar mit Wasser und Seife
• Langlebiger Einsatz: Wiederverwendbares Design zur Reduzierung von Ersatzbedarf und Kosten
• Praktisches Handling: Integriertes Band für permanente Verfügbarkeit der Gehörschutzstöpsel
• Ausgewogener Lärmschutz: Effektive Schalldämmung über verschiedene Frequenzbereiche bei gleichzeitiger Wahrnehmung von Warnsignalen

Anwendungen

Diese Gehörschutzstöpsel eignen sich für industrielle, logistische und instandhaltungsbezogene Anwendungen, bei denen zuverlässiger Lärmschutz und hohe Hygieneanforderungen gefordert sind. Besonders empfehlenswert sind sie für staub- und schmutzbelastete Arbeitsplätze, etwa in Produktionsstätten, der Schienenfahrzeug-Instandhaltung, im Bauwesen oder in der metallverarbeitenden Industrie. Die erhaltene Wahrnehmung von Warn- und Umgebungssignalen ermöglicht einen sicheren Einsatz in Arbeitsumgebungen, in denen Kommunikation, Aufmerksamkeit und schnelle Reaktionsfähigkeit entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Globaler Dämmwert SNR22 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyethylen
Typwiederverwendbar
Werkstofftpe
Größeeinheitsgröße
78,38 € exkl. MwSt.
/ Packung
93,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Globaler Dämmwert SNR