EEP-100 EU EEP-100EU, wiederaufladbar, m.Lade und Transportbox
3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel mit Umgebungshörfunktion
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:EEP100
Rubix:2848940
Hersteller:7100194360
EAN:00051131277427



Dokumente
Produktdetails : EEP-100 EU EEP-100EU, wiederaufladbar, m.Lade und Transportbox
Die 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel mit Umgebungshörfunktion sind drahtlose, elektronische Gehörschutzstöpsel, die vor lauten Geräuschen schützen und zur Verbesserung von Situationsbewusstsein und Kommunikation beitragen können. Im Lieferumfang enthalten ist ein schützendes Ladeetui mit einem Sortiment von Ohrstücken, einem Halteband, Windschutz und einem USB-Kabel für das Aufladen. Sie sind in zwei Ausführungen verfügbar – eine für die industrielle Nutzung, und eine für die Nutzung beim Schießen und in der Forstwirtschaft.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Diese Gas-, Dampf- und Partikelfilter wurden entwickelt, um das Sichtfeld und den Komfort bei der Arbeit zu verbessern, und haben ein flaches, nach hinten gebogenes Design. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind leicht anzubringen. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel haben ein Design, das das Gleichgewicht zwischen Atemschutz und Langlebigkeit wahrt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M™ hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel* bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. * Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Beachten Sie, dass 6098 und 6099 nicht für die Verwendung mit Halbmasken geeignet sind. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß dokumentiertem Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.
Stärken
• Drahtlose Gehörschutzstöpsel für den Schutz vor lauten Geräuschen
• Ausgelegt auf die Verbesserung von Situationsbewusstsein und Kommunikation
• Mit kompakter Aufbewahrungsbox mit USB-Ladevorrichtung für 16 Stunden Betriebsdauer
• Intuitive Ein-Tasten-Bedienung
• Austauschbare Ohrstücke für die Sicherstellung des Komforts und die Anpassung der Schutzstufe
• Verfügbar in zwei Ausführungen – eine für die industrielle Nutzung, und eine für die Nutzung beim Schießen und in der Forstwirtschaft
Anwendungen
Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | schaum |
| Typ | wiederverwendbar |
| Werkstoff | elektrische komponenten |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen