COM4-FIT EINWEGSTÖPSEL, 200X1 PA., PAARW PP30060002
Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel com4-fit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:2112004
Rubix:2760712
Hersteller:2112004
EAN:4031101340593

Dokumente
Produktdetails : COM4-FIT EINWEGSTÖPSEL, 200X1 PA., PAARW PP30060002
Die uvex com4-fit Einweg-Gehörschutzstöpsel bieten, dank ihrer kompakten und ergonomischen Form, einen optimalen Schutz vor Lärm. Speziell für Personen mit schmaleren Gehörgängen entwickelt, sorgen sie für langanhaltenden Tragekomfort und eine effektive Schalldämmung in lauten Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieses Modell besteht aus weichem Polyurethanschaum (PU), der sich optimal dem Gehörgang anpasst und auch bei längerer Tragedauer einen hohen Komfort bietet. Die geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Partikeln oder Fremdkörpern für mehr Hygiene und Sicherheit. Durch das kompakte und ergonomische Design passen sich die Stöpsel besonders gut schmalen Gehörgängen an und minimieren das Risiko von Lärmdurchlässigkeit. Die patentierte X-Grip-Technologie erleichtert das Einsetzen und Herausnehmen, reduziert den Druck auf das Ohr und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz. Die weiche Oberfläche schützt vor Hautirritationen. Somit sind die Stöpsel ideal für den längeren Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen geeignet.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Einweg-Gehörschutzstöpsel
• Technologie: X-Grip für leichteres Einsetzen und bessere Ergonomie
• Dämmwerte: H: 34 dB | M: 31 dB | L: 29 dB
Normen:
Diese Stöpsel entsprechen der Norm EN 352-2:2020 und gewährleisten somit einen wirksamen Gehörschutz. Sie erfüllen außerdem besondere Anforderungen für das Erkennen von Signalen in verschiedenen Bereichen: Eisenbahnbau (S), Straßenverkehr (V), allgemeine Warnsignale (W) und Bahnpersonal (E1).
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Als Spezialist für persönliche Schutzausrüstung (PSA) entwickelt und produziert Uvex innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Das Ziel: Sicherheit, Komfort und Leistung, auf Basis modernster Technologien und kontinuierlicher Forschung, zu vereinen. Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist Uvex ein zuverlässiger Partner für zahlreiche Industriezweige und erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Eigenschaften:
Dieses Modell besteht aus weichem Polyurethanschaum (PU), der sich optimal dem Gehörgang anpasst und auch bei längerer Tragedauer einen hohen Komfort bietet. Die geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Partikeln oder Fremdkörpern für mehr Hygiene und Sicherheit. Durch das kompakte und ergonomische Design passen sich die Stöpsel besonders gut schmalen Gehörgängen an und minimieren das Risiko von Lärmdurchlässigkeit. Die patentierte X-Grip-Technologie erleichtert das Einsetzen und Herausnehmen, reduziert den Druck auf das Ohr und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz. Die weiche Oberfläche schützt vor Hautirritationen. Somit sind die Stöpsel ideal für den längeren Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen geeignet.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Einweg-Gehörschutzstöpsel
• Technologie: X-Grip für leichteres Einsetzen und bessere Ergonomie
• Dämmwerte: H: 34 dB | M: 31 dB | L: 29 dB
Normen:
Diese Stöpsel entsprechen der Norm EN 352-2:2020 und gewährleisten somit einen wirksamen Gehörschutz. Sie erfüllen außerdem besondere Anforderungen für das Erkennen von Signalen in verschiedenen Bereichen: Eisenbahnbau (S), Straßenverkehr (V), allgemeine Warnsignale (W) und Bahnpersonal (E1).
Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Als Spezialist für persönliche Schutzausrüstung (PSA) entwickelt und produziert Uvex innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Das Ziel: Sicherheit, Komfort und Leistung, auf Basis modernster Technologien und kontinuierlicher Forschung, zu vereinen. Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist Uvex ein zuverlässiger Partner für zahlreiche Industriezweige und erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Stärken
• Hervorragender Gehörschutz mit Dämmwert von 33 dB
• Kompaktes, ergonomisches Design – ideal für schmale Gehörgänge
• Weicher, bequemer Schaumstoff – auch bei längerem Tragen kein Druckgefühl
• Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Partikeln
• X-Grip-Technologie für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
• Einwegprodukt – für kompromisslose Hygiene
• Kompaktes, ergonomisches Design – ideal für schmale Gehörgänge
• Weicher, bequemer Schaumstoff – auch bei längerem Tragen kein Druckgefühl
• Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Partikeln
• X-Grip-Technologie für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
• Einwegprodukt – für kompromisslose Hygiene
Anwendungen
• Industrie & Bauwesen: Schutz vor lauten, konstanten Geräuschquellen
• Transport & Logistik: Abschirmung gegen Umgebungsgeräusche
• Arbeiten im Freien: Ideal bei Bedarf an Signalverständlichkeit
• Werkstätten & Produktion: Effektiver Schutz vor mechanischem Lärm
• Transport & Logistik: Abschirmung gegen Umgebungsgeräusche
• Arbeiten im Freien: Ideal bei Bedarf an Signalverständlichkeit
• Werkstätten & Produktion: Effektiver Schutz vor mechanischem Lärm
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 200x190x115 mm |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Globaler Dämmwert SNR | 33 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | pu-schaum |
| Herkunftsland | SW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,21 € exkl. MwSt.
/ Packung
38,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std