SNL 518-615 V (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 518-615 V
Rubix:314264
Hersteller:93351
EAN:7316570243277
SNL 518-615 V (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 518-615 V (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12880 g
Innendurchmesser90 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe100 mm
Werkstoffgrauguss (standard); sphäroguss optional erhältlich
Tragfähigkeit11216,9 kg
Typgeteiltes lagergehäuse (snl-baureihe)
Bauformsockelmontiert (zwei schrauben)
Höhe194 mm
Länge345 mm
Dichtungstandard four-lip seal (l); v‑ring, felt, labyrinth and heavy-duty taconite seals available. (suffix 'v' indicates grease escape / oil outlet in base, not a specific seal type.)
Lagerkompatibilitätausgelegt für pendelkugellager und pendelrollenlager (iso-reihen 22, 23, 32). gängige kombinationen: lager 2218k / 22218k auf passhülse; carb-toroidrollenlager werden ebenfalls unterstützt.
Anzahl Löcher2
Bohrungsformfür lager auf einer passhülse (option mit konischer bohrung / passhülsenbefestigung)
Außendurchmesser100 mm
Breite140 mm
Gehäuseformgeteiltes (zweiteiliges) plummer-/kissenblockgehäuse
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
238,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std