SNL 216 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 216
Rubix:43123
Hersteller:96025
EAN:7316570850840
SNL 216 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Befestigungsabstand260 mm
Achshöhe95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 216 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8950 g
Innendurchmesser80 mm
Befestigungsabstand260 mm
Achshöhe95 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe177 mm
Länge315 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser90 mm
Breite120 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
190,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std