Referenzen
SKF:SNL 506-605
Rubix:43113
Hersteller:98528
EAN:7316571185248


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Achshöhe | 50 mm |
Produktdetails : SNL 506-605 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1990,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Achshöhe | 50 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 89 mm |
| Länge | 185 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 77 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std