SES 518-615-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Stehlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:SES518-615-L
Rubix:2999489
Hersteller:0860885990000
EAN:4064327117090
SES 518-615-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser194 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SES 518-615-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG


Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser194 mm
Befestigungsabstand290 mm
Achshöhe100 mm
Höhe194 mm
Länge345 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser160 mm
Breite100 mm
165,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std