Referenzen
SKF:SNL 505
Rubix:43126
Hersteller:98526
EAN:7316571185224


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Achshöhe | 40 mm |
Produktdetails : SNL 505 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 74x46x330 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1421 g |
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Achshöhe | 40 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 74 mm |
| Länge | 165 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 67 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen