X3P3E PP30410003, Helmbefestigung X3P3E
KAPSELGEHÖRSCHUTZ X3 A, ROT, SNR 32 PP30410003, Helmbefestigung X3P3E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000103992
Rubix:1530711
Hersteller:7000103992
EAN:04046719695508

Dokumente
Produktdetails : X3P3E PP30410003, Helmbefestigung X3P3E
Die 3M™ PELTOR™ X3P3 Kapselgehörschützer wurden speziell entwickelt, um einen optimalen Gehörschutz in lärmintensiven Umgebungen zu bieten. In Kombination mit einem Schutzhelm getragen, reduzieren sie zuverlässig die Lärmbelastung und sorgen gleichzeitig für dauerhaften Tragekomfort. Sie eignen sich besonders für Einsatzbereiche, in denen das Tragen eines Schutzhelms vorgeschrieben ist.
Eigenschaften:
Diese Kapselgehörschützer verfügen über einen speziell konstruierten Abstandshalter, der die Lärmdämmung verbessert, ohne das Gewicht oder die Kompaktheit zu beeinträchtigen. Das P3E-Helmbefestigungssystem ist mit einer Vielzahl industrieller Schutzhelmmodelle kompatibel. Der elektrisch isolierende Kopfbügel bietet zusätzlichen Schutz bei Arbeiten in elektrischer Umgebung. Weiche, breite Dichtkissen minimieren den Druck um die Ohren und erhöhen so den Komfort bei längerem Tragen. Die innovativen Dämpfpolster und Abstandshalter tragen zu einer verbesserten Schallreduktion bei, während die patentierte Dichtungstechnologie mit Schaumstoffring für eine effektive Geräuschisolierung sorgt. Das moderne, schlanke Design fördert das regelmäßige Tragen, während die ABS-Kunststoffschalen eine hohe Stoßfestigkeit bieten. Austauschbare Kissen und Einsätze ermöglichen eine hygienische Nutzung und verlängern die Lebensdauer des Produkts.
Spezifikationen:
• Gehörschutztyp: Helmmontage
• Material der Schalen: Schlagfester ABS-Kunststoff
• Elektrische Isolierung
• Befestigungssystem: Bügel aus Acetal, Polyamid
Normen:
Diese Gehörschützer entsprechen der Norm EN 352:2020 und sind CE-zertifiziert. Sie bieten eine zuverlässige Dämmung von Lärm in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.
Markeninformationen:
3M wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet und hat sich seither als Vorreiter in Sachen technologische Innovation etabliert – unter anderem in den Bereichen Automobil, Gesundheitswesen und Industrie. Heute hält das Unternehmen über 113.000 Patente und investiert weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung wobei ein Teil des Jahresumsatzes in innovative Lösungen fließt, welche den Alltag verbessern.
Eigenschaften:
Diese Kapselgehörschützer verfügen über einen speziell konstruierten Abstandshalter, der die Lärmdämmung verbessert, ohne das Gewicht oder die Kompaktheit zu beeinträchtigen. Das P3E-Helmbefestigungssystem ist mit einer Vielzahl industrieller Schutzhelmmodelle kompatibel. Der elektrisch isolierende Kopfbügel bietet zusätzlichen Schutz bei Arbeiten in elektrischer Umgebung. Weiche, breite Dichtkissen minimieren den Druck um die Ohren und erhöhen so den Komfort bei längerem Tragen. Die innovativen Dämpfpolster und Abstandshalter tragen zu einer verbesserten Schallreduktion bei, während die patentierte Dichtungstechnologie mit Schaumstoffring für eine effektive Geräuschisolierung sorgt. Das moderne, schlanke Design fördert das regelmäßige Tragen, während die ABS-Kunststoffschalen eine hohe Stoßfestigkeit bieten. Austauschbare Kissen und Einsätze ermöglichen eine hygienische Nutzung und verlängern die Lebensdauer des Produkts.
Spezifikationen:
• Gehörschutztyp: Helmmontage
• Material der Schalen: Schlagfester ABS-Kunststoff
• Elektrische Isolierung
• Befestigungssystem: Bügel aus Acetal, Polyamid
Normen:
Diese Gehörschützer entsprechen der Norm EN 352:2020 und sind CE-zertifiziert. Sie bieten eine zuverlässige Dämmung von Lärm in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.
Markeninformationen:
3M wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet und hat sich seither als Vorreiter in Sachen technologische Innovation etabliert – unter anderem in den Bereichen Automobil, Gesundheitswesen und Industrie. Heute hält das Unternehmen über 113.000 Patente und investiert weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung wobei ein Teil des Jahresumsatzes in innovative Lösungen fließt, welche den Alltag verbessern.
Stärken
• Lärmminderung von bis zu 32 dB für effektiven Schutz
• Helmbefestigung für die Nutzung mit diversen Industriehelmen
• Leichtes, ergonomisches Design zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei langem Einsatz
• Robuste Materialien für hohe Stoß- und Abriebfestigkeit
• Austauschbare Kissen und Einsätze für verlängerte Lebensdauer und optimale Hygiene
• Helmbefestigung für die Nutzung mit diversen Industriehelmen
• Leichtes, ergonomisches Design zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei langem Einsatz
• Robuste Materialien für hohe Stoß- und Abriebfestigkeit
• Austauschbare Kissen und Einsätze für verlängerte Lebensdauer und optimale Hygiene
Anwendungen
• Fertigungsindustrie
• Bauwesen
• Mechanik und industrielle Instandhaltung
• Bergbau
• Landwirtschaft
• Transport und Logistik
• Bauwesen
• Mechanik und industrielle Instandhaltung
• Bergbau
• Landwirtschaft
• Transport und Logistik
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 499 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
| Gewicht | 247 g |
| Farbe | schwarz |
| Faltbar | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
407,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort