H505B H505B Kapselgehörschutz f Speedglas 9100 SNR24
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz für Schweißmasken H505B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:H505B
Rubix:1531203
Hersteller:7000103787
EAN:4046719509201



Dokumente
Produktdetails : H505B H505B Kapselgehörschutz f Speedglas 9100 SNR24
Der 3M™ PELTOR™ H505B Kapselgehörschutz für Schweißmasken verfügt über ein schlankes Design mit Nackenbügel und wurde für die Verwendung mit Schweißmasken wie unseren 3M™ Speedglas™ Schweißmasken der Serie 9100 entwickelt. Der 24-dB-Schutz bietet einen moderaten Dämpfungsgrad, der die Anforderungen der meisten Anwendungen in der Schweißindustrie erfüllt.
Präzisionsgefertigt für bequemen und sicheren Sitz bei allen Kopfgrößen. Durch eine spezielle Bügelkonstruktion passt sich die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille nach dem Aufsetzen ganz von allein der Kopfgröße an und sitzt selbst bei intensiven Bewegungen sicher am Kopf. Die für diese Schutzbrille entwickelte 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung am Kopf. Das Ergebnis ist ein besonders angenehmes Tragegefühl, welches wiederum die Trageakzeptanz fördert.
Stärken
• Nach EN 352 und CE-zertifiziert, dämmt Geräusche bis zu 24 dB ab
• Modernes, elegantes schlankes Kapseldesign
• Die halbfeste Kapseloberfläche minimiert die Übertragung von Kratzgeräuschen
• Für die Verwendung mit unseren Schweißmasken wie der 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 entwickelt
• Zwei-Punkt-Bebänderung für balancierten, gleichmäßigen Druck und angenehmes Tragegefühl über den ganzen Tag
• Weiche Polster zur Reduzierung des Drucks um die Ohren
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 281,6 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 24 dB |
| Farbe | schwarz |
| Faltbar | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std