X5P5E 3M™ Peltor™ X5 Kapselgehörschutz X5P3E

3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:X5P5E
Rubix:2484915
Hersteller:7100095550
EAN:04054596171985
3M-X5P5E 3M™ Peltor™ X5 Kapselgehörschutz X5P3E
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR36 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X5P5E 3M™ Peltor™ X5 Kapselgehörschutz X5P3E


3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer sind unser innovativer Gehörschutz mit außergewöhnlicher Leistung – doppelter Schutz ist damit nicht mehr erforderlich. Sie bieten die gleichen Premium-Funktionen, die Sie von der 3M Peltor X Serie erwarten, und dämmen den Geräuschpegel um bis zu 37 dB.
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer. Die 3M PELTOR Kapselgehörschützer X4 sind in signalstarkem Hellgrün farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X-Serie ganz einfach wird. Unser Kapselgehörschutz kombiniert die weithin bekannte Erfahrung von 3M bei Gehörschutzprodukten mit fortschrittlicher Technologie. Er enthält einen speziell entwickelten Abstandhalter und eine Dämmkissentechnologie, welche die Geräuschdämmung ohne übermäßige Sperrigkeit oder übermäßiges Gewicht verbessern. Dies bedeutet, dass der Kapselgehörschützer X4 leicht und noch stromlinienförmiger ist als andere Kapselgehörschützer mit hoher Dämpfung und gleichzeitig Geräusche um bis zu 32 dB reduziert. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.

Stärken


• Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 36–37 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
• Verfügbar als elektrisch isolierte und resistente oder „dielektrische“ Ausführung als Kopfbügel-Modell A und Modell P5 mit Helmbefestigung
• Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
• Trotz der größeren Kapseln ist der X5 Kapselgehörschützer leicht und zeichnet sich durch sein exzellentes Gleichgewicht und seinen Tragekomfort aus
• Dank des speziell entwickelten Schaumstoffs in den Gehörschutzstöpseln und Ohrpolstern und des innovativen Abstandshalters und Kapseldesigns ist der 3M Peltor X Series X5 der Kapselgehörschützer mit der höchsten Dämmung der PELTOR Serie
• Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
• Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
• Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
• Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung237,9 g
Globaler Dämmwert SNR36 dB
Gewicht355 g
Farbeschwarz
Faltbarnein
540,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
643,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen