BOLLE FUSV BOLLE FUSV

Fusion+ Schweißmaske

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bollé Safety:FUSV
Rubix:2735822
EAN:3660740005696
brand logo

Technische Zusammenfassung

Sichtfeld100 x 53 mm
Anzahl Sensoren4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BOLLE FUSV BOLLE FUSV


Die Schweißmaske Bollé Safety FUSION+ wurde entwickelt, um professionellen Schweißern einen optimalen Schutz, bei gleichzeitig außergewöhnlichem Tragekomfort und verbesserter Sicht, zu bieten. Aufbauend auf den besten Technologien ihrer Vorgängermodelle, präsentiert sie sich als innovative und zuverlässige Lösung für alle Arten von Schweißarbeiten.

Eigenschaften:
Die FUSION+ ist mit einem elektro-optischen Filter mit variabler Tönung /5-8/9-13 ausgestattet, welcher sich automatisch anpasst und so ein präzises Arbeiten ermöglicht. Das großzügige Sichtfeld von 100 x 53 mm sorgt für eine ausgezeichnete Wahrnehmung der Arbeitsumgebung. Der ergonomisch geformte, memory-foam-gepolsterte Kopfbügel garantiert eine individuelle Passform und hohen Tragekomfort, auch über längere Zeiträume. Ein Warnsignal bei niedrigem Batteriestand und die austauschbare Batterie sorgen für zuverlässige Nutzung über einen längeren Zeitraum. Die vier unabhängigen fotoelektrischen Sensoren gewährleisten eine präzise Erkennung des Lichtbogens und eine sofortige Anpassung der Filtertönung. Die extrem kurze Reaktionszeit von 0,10 ms ermöglicht einen schnellen Wechsel der Tönungsstufen für einen dauerhaften Schutz vor Blendung.

Spezifikationen:
• Stromversorgung: Solarenergie + CR2032-Batterie
• Reaktionszeit: 0,10 ms
• Helltönung: DIN 4
• Dunkeltönung: DIN 5-8/9-13
• Anzahl der Sensoren: 4
• Rahmenmaterial: PA
• Optische Technologie: True Color

Normen:
Diese Schweißmaske ist nach den strengsten Schutzstandards zertifiziert: EN 166 (persönlicher Augenschutz), EN 175 (Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen) sowie EN 379 (elektro-optische Schweißfilter). Diese Zertifizierungen gewährleisten einen wirksamen Schutz vor Blendung, Funkenflug und schädlicher Strahlung.

Markeninformationen:
Bollé Safety wurde 1888 in Oyonnax gegründet und ist ein renommiertes, französisches Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung innovativer Augenschutzlösungen spezialisiert hat. Mit Sitz in Villeurbanne überzeugt Bollé Safety durch sein Engagement für Qualität, Sicherheit und Tragekomfort. In zahlreichen Ländern weltweit aktiv, arbeitet die Marke mit den unterschiedlichsten Industriezweigen zusammen, um modernste Schutzbrillen zu liefern. Mit tausenden von Produkten im Portfolio und einem klaren Fokus auf Innovation ist Bollé Safety ein unverzichtbarer Akteur im Bereich der industriellen Sicherheitsausrüstung.

Stärken

• Maximaler Schutz vor Funkenflug und Blendung
• Hervorragender Tragekomfort dank ergonomischem Kopfband mit Memory-Schaum
• Großes Sichtfeld für eine optimale Wahrnehmung der Arbeitsumgebung
• True Color-Technologie für natürlichere Sicht und geringere Augenbelastung
• Ultraschnelle Reaktionszeit von 0,10 ms für sofortigen Schutz
• Batterieanzeige und austauschbare Batterie für mehr Langlebigkeit

Anwendungen

Diese Schweißmaske eignet sich ideal für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, darunter Elektroden-Schweißen, MIG/MAG-, TIG- und PLASMA-Schweißen. Besonders empfehlenswert ist sie für die Bereiche Bauwesen, industrielle Instandhaltung, Luftfahrt sowie Metallverarbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x210x290 mm
Bruttogewicht525 g
Sichtfeld100 x 53 mm
Anzahl Sensoren4
Gewicht525 g
HerkunftslandCN
168,19 exkl. MwSt.
/ Stück
200,15 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar