HRXD7A-01 DAB+ & FM-Radio Headset, 31 dB, Kopfbügel, HRXD7A-01

Funk-Headset

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:HRXD7A
Rubix:3480587
Hersteller:7100113507
EAN:07318640067615
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR31 dB
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HRXD7A-01 DAB+ & FM-Radio Headset, 31 dB, Kopfbügel, HRXD7A-01


Das 3M™ PELTOR™ Radio DAB+ FM Headset hilft Ihnen, sich vor potenziell schädlichem Arbeitslärm zu schützen, während Sie gleichzeitig das eingebaute DAB+-(Digital Audio Broadcasting)- oder FM-Radio genießen. Der klare Klang der DAB+-Sender, das sprachgeführte Menüsysten und die Möglichkeit, Ihre Lieblingssender zu speichern, machen den Gehörschutz flexibel und einfach zu bedienen.

Stärken

•Hoch dämmender Gehörschutz
Integriertes DAB+- und FM-Radio
Digitale Sendersuche
Sprachgeführtes Menüsystem zur Navigation durch das Menü
Möglichkeit, bis zu 10 DAB+- und 5 FM-Lieblingssender zu speichern.
3,5 mm Stereoeingang nur zum Hören zum Anschluss an ein Mobiltelefon, ein Zwei-Wege-Funkgerät oder andere externe Geräte (begrenzt auf 82 dB).
Automatische Abschaltung, das Headset schaltet sich nach 4 Stunden Nichtbenutzung aus, um Batterien zu sparen
Sprachmeldung bei niedrigem Batteriestand
Verwendet zwei mitgelieferte AA-Alkalibatterien oder die optionale wiederaufladbare ACK03-Batterie
Zwei Modelle verfügbar: eigenständiger Kopfbügel oder Befestigung für Schutzhelm. Beide verfügen über langlebige Drahtbügel aus Edelstahl für ein gleichbleibend komfortables Tragen.
Austauschbare Dichtkissen und Schaumstoffeinlagen sollten regelmäßig ersetzt werden, um gleichbleibende Dämmung, Hygiene und Komfort zu erhalten

Anwendungen

Lautstarke Industrieanlagen;Fischerei;Landwirtschaft oder Landschaftspflegearbeiten

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR31 dB
Gewicht341 g
Farbeschwarz
239,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage