Referenzen
Uvex:2630030
Rubix:3527138
EAN:4031101928845

Produktdetails : 26300 K-SERIES10 K30 Kapsel-Gehörschutz K30
Faltbarer, gepolsterter Kopfbügel. Optimale Muschelgeometrie, die das äußere Ohr ohne Druck umschließt. 30 dB Dämmwert. Entspricht der Norm EN 352-1
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 36 dB |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Faltbar | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
