H520P3E1 H520P3E1 Helmkapsel Optime II dielektrisch grün SNR30
3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000107763
Rubix:1992627
Hersteller:7000107763
EAN:4046719382415



Dokumente
Produktdetails : H520P3E1 H520P3E1 Helmkapsel Optime II dielektrisch grün SNR30
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Diese Kapselgehörschützer verfügen über weiche Schaumstoffpolster, Belüftungskanäle in den Dichtungsringen und geräumige Ohrmuscheln, die auch bei längerem Gebrauch angenehmen Tragekomfort bieten, Wirkungen regelmäßigen Tragens und die Compliance verbessern.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Gehörschützer mit dem 3M™ PELTOR™ Hygienekit. 3M empfiehlt, die Polster und Schaumstoffeinsätze der Kapselgehörschützer alle 6 Monate oder vorher zu ersetzen, wenn sie beschädigt sind. Das 3M™ PELTOR™ Hygienekit enthält grüne Ersatz-Dämmkissen und Schaumstoffeinsätze für die entsprechenden Kapselgehörschützer. Sie können Ihre Polster schnell und einfach austauschen, um den Komfort, den Sie verdient haben, und die Kopfabdichtung, die Sie für angemessene Dämpfung beim Jagen oder Schießen benötigen, zu bewahren.
Stärken
• Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 30–31 dB. Gemäß EN 352:2020 getestet.
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
• Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.
• Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
• Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Farben Grün oder Warngrün
• Geeignet für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche
• Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 622 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 30 dB |
| Gewicht | 253 g |
| Farbe | grün |
| Faltbar | nein |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,74 € exkl. MwSt.
/ Paar
50,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std