PD01002 PP30030003, Refill-Aufsatz 500 Paar PD01002
Einweg-Gehörschutzstöpsel E-A-RsoftYellow Neons
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000038202
Rubix:2712751
Hersteller:7000038202

Produktdetails : PD01002 PP30030003, Refill-Aufsatz 500 Paar PD01002
Geringer Ausdehnungsdruck für erhöhten Tragekomfort
• Material: hypoallergener PU-Schaum, Farbe: neongelb, SNR 36 dB
• Extrem weiches, komfortables Material
• Kegelform, die sich an die meisten Gehörgänge anpasst
• Besonders geeignet für tieffrequenten Lärm Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische & Pharmaindustrie, Holzverarbeitung, Metallverarbeitung, Textilherstellung
• Material: hypoallergener PU-Schaum, Farbe: neongelb, SNR 36 dB
• Extrem weiches, komfortables Material
• Kegelform, die sich an die meisten Gehörgänge anpasst
• Besonders geeignet für tieffrequenten Lärm Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische & Pharmaindustrie, Holzverarbeitung, Metallverarbeitung, Textilherstellung
Refill-Aufsatz 500 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 36 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | schaum |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | schaumstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std