PN01006 PN01006 Gehörschutzstöpsel Tri-Flange m. Band SNR29

3M™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpsel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:PN01006
Rubix:1992654
Hersteller:7000052851
EAN:00093045935307
PN01006 PN01006 Gehörschutzstöpsel Tri-Flange m. Band SNR29
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR29 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PN01006 PN01006 Gehörschutzstöpsel Tri-Flange m. Band SNR29


Der 3M™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpsel ist unser innovativer, komfortabler Gehörschutz mit weichen, flexiblen Flanschen, die sich an die Form Ihrer Ohren anpassen. Erhältlich mit einer Gewebekordel für bequemes Einsetzen und Entfernen.
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen mit einem klaren Acrylklebstoff auf der Rückseite, 40 Pilzköpfen pro cm² auf der Oberseite und einer Dicke von 5,8 mm im geschlossenen Zustand. Unser flexibler Druckverschluss ist langfristig beständig gegenüber Temperaturunterschieden zwischen -30 °C und 70 °C (95 °C kurzfristig) und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Geeignet zur Verklebung auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie (Acryl, Polycarbonat, ABS). Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben.

Stärken


• Dämmt Geräuschpegel von bis zu 29 dB SNR gemäß EN 352-2:2020
• Die weichen, flexiblen Dreifach-Lamellen passen sich an die Form des Ohres an und dichten es wirksam gegen Geräusche ab
• Einfache und erhöhte Hygiene, da die Spitze des Stöpsels beim Einsetzen nicht berührt werden muss
• Ideal für schmutzige Umgebungen, da die Stöpsel nicht eingerollt werden müssen
• Lässt sich problemlos bis zu 50 Mal waschen, sodass eine nachhaltige, mehrmalige Anwendung möglich ist
• Für Benutzerfreundlichkeit bei Nichtgebrauch und nicht kontinuierlicher Lärmbelastung nur mit Kordel erhältlich
• Das Modell PN-01-006 ist mit einer Bauwollkordel erhältlich, Modell PN-01-005 mit einer Vinylkordel
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Anwendungen

Ohren
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR29 dB
Gedrehtja
Nachweisbarnein
Hauptmaterialelastomer
Typwiederverwendbar
Werkstoffthermoplastisches elastomer
1,93 exkl. MwSt.
/ Paar
2,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen