H621120 m. geb. Auto-filter (ADF), Ko-band, Rei-Tuch Tasche, H621120
3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißmaske G5-02
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100337285
Rubix:2848577
Hersteller:7100337285
EAN:04064035181369

Dokumente
Produktdetails : H621120 m. geb. Auto-filter (ADF), Ko-band, Rei-Tuch Tasche, H621120
3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-02 mit gebogener Automatik-Schweißschutzscheibe. Dank der verbesserten Optik ermöglicht Ihnen die 3M™ Speedglas™ Gebogene Schweißscheibe G5-02 mit der 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology ein kontrastreicheres Erkennen von Farben. Ausgestattet mit unserer breitesten Automatik-Schweißschutzscheibe mit einem Sichtfeld von 150 mm × 76 mm dank Verwendung der 3M™ Speedglas™ Curved Glass-Technologie. Hellstufe 2,5 mit variablen Dunkelstufen 8–12. Durch die Auswahl der richtigen Einstellungen für die jeweilige Aufgabe verringern Sie die Augenbelastung und verbessern die Qualität jeder Schweißnaht. Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung lässt sich äußerst zuverlässig einstellen. Bietet eine hochempfindliche Lichtbogenerkennung – ideal für das WIG-Schweißen. Einstellbare Aufhellverzögerung.
3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißmaske G5-02 mit gebogener Blendschutzkassette. Dank der verbesserten Optik ermöglicht Ihnen die 3M™ Speedglas™ gebogene Automatik-Schweißmaske G5-02 mit der 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology ein kontrastreicheres Erkennen von Farben.
Stärken
Unsere Schweißmaske mit einem breiten Sichtfeld von 150 mm × 76 mm dank Verwendung der 3M™ Speedglas™ Curved Glass-Technologie;Bluetooth-Konnektivität mit App-Management;Hervorragende Farbwahrnehmung während des Schweißens mit unserer 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology;Durch die Auswahl der richtigen Einstellungen für die jeweilige Aufgabe verringern Sie die Augenbelastung und verbessern die Qualität jeder Schweißnaht;Hochempfindliche Lichtbogenerkennung – ideal für das WIG-Schweißen;Einstellbare Aufhellverzögerung
Technische Informationen
Attribute
| Sichtfeld | 150 x 76 mm |
|---|---|
| Anzahl Sensoren | 4 |
| Gewicht | 535 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.208,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.438,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen