MT16H210F-478-GN SportTac Headset, 26 dB, Orange/Grüne Kapseln
3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100004420
Rubix:3480616
Hersteller:7100004420
EAN:07318640044852





Produktdetails : MT16H210F-478-GN SportTac Headset, 26 dB, Orange/Grüne Kapseln
3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets bieten einstellbaren Gehörschutz für Jagd- und Schussumgebungen. Die Headsets verfügen über eine intelligente, sofort reagierende, schallpegelabhängige Funktion, damit Ihr Gehör vor plötzlichem Lärm geschützt wird. Audioeingang für externes Funkgerät und ein klappbarer Kopfbügel.
Schützen Sie mit der 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000 Ihre Augen, ohne Abstriche bei Aussehen, Tragekomfort oder Sichtfeld machen zu müssen. Unsere leichte, Schutzbrille mit schlankem, modernem Rahmen mit farblich akzentuierten, weichen Bügeln für stilvollen Look. Der weiche Nasensteg und die gepolsterten Bügel sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Die robuste Polycarbonatscheibe ist stoßfest und verfügt über eine 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, deren hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften selbst nach mehrmaligem Waschen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen wirksam sind.
Stärken
• Speziell entwickelter Gehörschutz, speziell für Jäger und Sportschützen.
• Gleichmäßige schallpegelabhängige Funktion schützt den Träger vor plötzlichen lauten Impulsgeräuschen
• Ausgestattet mit automatischer Abschaltfunktion
• Faltbarer Kopfbügel für einfache Aufbewahrung
• Betriebsdauer: ca. 600 Stunden
• Audioeingang für externes Funkgerät
Anwendungen
Jagen / Schießen
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
|---|---|
| Faltbar | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.649,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
3.152,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage