210100-478-RD Ersatzschalen, rot, 210100-478-RD
3M™ Peltor™ SportTac™ Ersatzschale
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:210100-478-RD
Rubix:3480538
Hersteller:7000107843
EAN:07318640044937

Produktdetails : 210100-478-RD Ersatzschalen, rot, 210100-478-RD
Die roten 3M™ PELTOR™ SportTac™ Ersatzschalen sind kompatibel mit dem SportTac Gehörschützer für den Schießsport. Die besonders sicheren Kapselschalen verfügen über weiche Dichtungsringe, die einen optimalen Sitz und hohe Rutschfestigkeit garantieren. Der Austausch der Schalen ist schnell und unkompliziert. Die Kapselschalen haben einen Dämmwert von SNR = 26 dB.
Ein Paar rote Ersatzschalen für SportTac
Stärken
Zubehör für alle 3M™ Peltor™SportTac™ Kapselgehörschützer
Optimaler Sitz
Gehörschutz
Optimaler Sitz
Gehörschutz
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
|---|---|
| Gewicht | 318 g |
| Farbe | rot |
| Faltbar | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage