H31P3EO H31P3EO Helmkapsel orange SNR28

3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz der Serie H31

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000107754
Rubix:1992784
Hersteller:7000107754
EAN:7318640001763
H31P3EO H31P3EO Helmkapsel orange SNR28

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR31 dB
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H31P3EO H31P3EO Helmkapsel orange SNR28


Die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer der Serie H31 sind schlanke Kapselgehörschützer, die sich ideal für Anwendungen in der Forstwirtschaft, in Sägewerken und in der Industrie eignen.
Für komfortablen, anwendungsfreundlichen Schutz bei Schweißanwendungen verwenden Sie die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 MP. Sie kombiniert fünf Schutzstufen: Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem- und Gehörschutz (optional). Unsere Schweißmaske verfügt über eine hochklappbare Front, die Ihnen eine große (170 mm × 100 mm) und unversperrte Sicht bietet, die sich hervorragend für Präzisionsschleifarbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen eignet. Passend für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie 9100 (passiv oder automatisch) (separat zu bestellen). Die Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld, wenn Sie die Maske heruntergeklappt tragen. Diese Maske ist mit dem 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz der Serie X – für optionalen Gehörschutz – kompatibel. Verwenden Sie sie zusammen mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System, um Ihr Atemschutz-System zu komplettieren. Für erweiterten Schutz gibt es als Zubehör eine völlig neue Schutzhaube für die Abdeckung von Hals und Schultern (vorne und hinten) (169015) und einen hitzereflektierenden, silberbeschichteten Helmüberzug (169014), die als Zubehör bestellt werden können.

Stärken


• Single Number Rating (SNR) 28 dB (Modell mit Helmbefestigung)
• Schlanker Gehörschützer mit idealer Eignung für Anwendungen in der Forstwirtschaft, in Sägewerken und in der Industrie
• Der Kapselgehörschutz weist oben eine Aussparung auf, wodurch er bequemer mit Schutzhelmen getragen werden kann
• Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten eine optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.
• Mehr Komfort und Effizienz durch kippbare Ohrkapseln
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung403 g
Globaler Dämmwert SNR31 dB
Gewicht306,5 g
Farbeorange
30,27 exkl. MwSt.
/ Paar
36,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage