UF01014 PP30250001, Kordell, 50 P, Pw. in Aufbewahrungsbox UF01014
3M™ E-A-R™ Ultrafit X™ Gehörschutzstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000103757
Rubix:2712754
Hersteller:7000103757
EAN:04046719664290



Dokumente
Produktdetails : UF01014 PP30250001, Kordell, 50 P, Pw. in Aufbewahrungsbox UF01014
Die 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Gehörschutzstöpsel sind unsere Gehörschützer mit Kordel mit einem innovativen Pistolengriff am Stiel, so dass sie einfach eingeführt und herausgezogen werden können. Sie passen bequem in die meisten Ohren und reduzieren die Lärmbelastung um 33 dB, wie gemäß EN 352:2:2020 zertifiziert.
3M™ Bajonett-Partikelvorfilter werden als zusätzlicher Partikelschutz für 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe verwendet. Austauschbar für Kosteneinsparungen: Diese Partikelfilter sind für einen einfachen Austausch entwickelt worden und stellen eine kostengünstige Lösung dar, ohne dass Sie die Filter austauschen müssen. Verwenden Sie 3M™ Bajonett-Partikelvorfilter mit 3M™ Filter für Gase und Dämpfe und dem 3M™ Filterhalter 501, um bestimmte Partikel wie Staub, Nebel, Fasern und Metalldämpfe sowie eine breite Palette von Gasen und Dämpfen zu filtern. Sie können diese Filter auch mit dem 3M™ Filteradapter 603 und dem 3M™ Filterhalter 501 verwenden, um nur die Partikelexposition zu reduzieren. Diese Filter sind einfach zu befestigen und erfordern nur ein Minimum an Training. 3M™ Partikelvorfilter mit Bajonettverschluss sind mit 3M™ Halbmasken der Serien 6000, 6500QL, 7500 oder Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und helfen so, den Bestandsbedarf zu reduzieren. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken, Filter sowie Filter für Atemwegsgefahren und Schadstoffe am Arbeitsplatz sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält mehr als 700 verschiedene Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. Nach der Ermittlung der Schadstoffe und des Expositionsniveaus in der Arbeitsumgebung können Sie die Mitarbeiter mit einer richtig angepassten 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske und dem entsprechenden P2 oder P3 Partikelfilter schützen. 3M™ Bajonett-Partikelvorfilter sind als P2 oder P3 Partikelfilter CE-zugelassen und tragen zum Atemschutz in partikelhaltigen Umgebungen bei, wenn sie mit 3M™ Bajonett-Halb- und Vollmasken und zusätzlichem Zubehör verwendet werden. Diese Filter tragen zum Schutz der Atemwege vor Schadstoffen bei. Nicht geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich (IDLH) sind oder die Verwendung eines nach P2 oder P3 zugelassenen Filters erfordern. Wechseln Sie den 3M™ Bajonett-Partikelvorfilter aus, wenn er verschmutzt oder beschädigt ist oder das Atmen schwerfällt.
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel auf bis zu 33 dB ab. Gemäß EN 352-2:2020 geprüft.
• Verfügt über einen innovativen Pistolengriff am Stiel für optimiertes Einführen und Herausnehmen für verbesserte akustische Abdichtung und zuverlässigen Schutz
• Die Spitze mit drei Lamellen besteht aus geschmeidigem Polymer und passt bequem in die meisten Gehörgänge
• Für Benutzerfreundlichkeit bei Nichtgebrauch und nicht kontinuierlicher Lärmbelastung nur mit Kordel erhältlich
• Waschbare, hygienisch und mehrfach wiederverwendbar
• Selbstformend, ohne Vorformen, ideal für schmutzige, laute Umgebungen
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 33 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polymer |
| Typ | wiederverwendbar |
| Größe | einheitsgröße |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
566,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Paar
673,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std