3101522 Höhensicherungsgerät für Arbeiten in heißen Umgebungen
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgeräte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:3101522
Rubix:3480059
Hersteller:7100310009



Dokumente
Produktdetails : 3101522 Höhensicherungsgerät für Arbeiten in heißen Umgebungen
Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät ist leicht und kompakt und kann problemlos auf dem Rücken getragen werden. Es ist so konzipiert, dass es nicht im Weg ist und kann auch als Ersatz für ein Verbindungsmittel verwendet werden. Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät ist mit Verbindungen auf Schulter- und Fußhöhe kompatibel und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Es bietet Vielseitigkeit für viele verschiedene industrielle Anwendungen.
Unabhängig davon, ob die Anwendung eine ein- oder zweistrangige Konfiguration, die Befestigung an einem Anschlagpunkt über dem Kopf oder eine Direktverbindung mit dem Auffanggurt erfordert: Es stehen zahlreiche Modelle für nahezu jede Anwendung zur Auswahl. Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät (HSG) mit Anschlaghaken erreicht mit seinem intelligenten Bremssystem eine Absturzhöhe von nur 1,2 Metern – es stoppt einen Sturz innerhalb weniger Zentimeter und bietet mehr Schutz in geringer Höhe. Darüber hinaus bleibt das Sicherungsseil stets gespannt, um Verhakungs-, Verhedderungs- und Stolpergefahren zu reduzieren. Diese Merkmale sind wichtige Sicherheitsverbesserungen und bieten dem Benutzer den Komfort und die Unterstützung, die er benötigt, um die Arbeit richtig zu erledigen.
Stärken
• Extrem kompaktes und leichtes einstrangiges Höhensicherungsgerät für sicheres Arbeiten in der Höhe
• Die schnellauslösende Bremsautomatik reduziert die Fallhöhe auf 1.5 Meter – bis zu 4.9 m weniger als Verbindungsmittel
• Leichtes Schnellverbindungssystem zum raschen Befestigen am Auffanggurt
• Robuste Falldämpferabdeckung aus Nitrilkautschuk
• Kompakte Größe des Falldämpfers
• 19 mm breites Gurtband aus Dyneema® Faser und Polyester
• Durchschnittliche Auffangkraft von 400 daN und maximale Auffangkraft von 600 daN
• 140 kg Tragkraft
• Drehbare Verankerungsschlaufe
• Robustes und schlagfestes Thermoplastgehäuse
• Ausgerüstet mit 3M™ Connected Safety ID (CSID), einem vorprogrammierten RFID-Tag, der die Nachverfolgung und Verwaltung von Geräten mit dem 3M™ Inspection and Asset Management System erleichtert (System im Abonnement erhältlich)
• Externer Falldämpfer mit hoher Kapazität und Beanspruchungsanzeige
Anwendungen
Abrissarbeiten - Elektrotechnik - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | höhensicherungsgerät mit schnellverschluss |
|---|---|
| Länge | 2 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
397,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage