3101525 Höhensicherungsgerät für Arbeiten in heißen Umgebungen
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgeräte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:3101525
Rubix:3337269
Hersteller:7100310010



Technische Zusammenfassung
| Typ | zurückbindende zweibeinige schnellanschlagssystem selbsteinziehende rettungsleine - für arbeiten in heißen umgebungen |
|---|
Dokumente
Produktdetails : 3101525 Höhensicherungsgerät für Arbeiten in heißen Umgebungen
Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät ist leicht und kompakt und kann problemlos auf dem Rücken getragen werden. Es ist so konzipiert, dass es nicht im Weg ist und kann auch als Ersatz für ein Verbindungsmittel verwendet werden. Das 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät ist mit Verbindungen auf Schulter- und Fußhöhe kompatibel und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Es bietet Vielseitigkeit für viele verschiedene industrielle Anwendungen.
3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel für eine Vielzahl von Anwendungen. Hergestellt aus haltbarem und abriebfestem Gurtband mit einer Reihe von Verbindungsarten, Längen und unterschiedlich vielen Strängen, können Sie sich auf 3M™ Protecta® verlassen, wenn Sie eine geeignete Lösung suchen.
Stärken
• Extrem kompaktes und leichtes einstrangiges Höhensicherungsgerät für sicheres Arbeiten in der Höhe
• Die schnellauslösende Bremsautomatik reduziert die Fallhöhe auf 1.5 Meter – bis zu 4.9 m weniger als Verbindungsmittel
• Leichtes Schnellverbindungssystem zum raschen Befestigen am Auffanggurt
• Robuste Falldämpferabdeckung aus Nitrilkautschuk
• Kompakte Größe des Falldämpfers
• 19 mm breites Gurtband aus Dyneema® Faser und Polyester
• Durchschnittliche Auffangkraft von 400 daN und maximale Auffangkraft von 600 daN
• 140 kg Tragkraft
• Drehbare Verankerungsschlaufe
• Robustes und schlagfestes Thermoplastgehäuse
• Ausgerüstet mit 3M™ Connected Safety ID (CSID), einem vorprogrammierten RFID-Tag, der die Nachverfolgung und Verwaltung von Geräten mit dem 3M™ Inspection and Asset Management System erleichtert (System im Abonnement erhältlich)
• Externer Falldämpfer mit hoher Kapazität und Beanspruchungsanzeige
Anwendungen
Abrissarbeiten - Elektrotechnik - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zurückbindende zweibeinige schnellanschlagssystem selbsteinziehende rettungsleine - für arbeiten in heißen umgebungen |
|---|---|
| Länge | 2 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
610,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
726,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen