1112743 XE200 Komfort Auffanggurt für die Windenergiebranche
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:XE200 1112743
Rubix:3471665
Hersteller:7100316799
EAN:3660570058206
Dokumente
Produktdetails : 1112743 XE200 Komfort Auffanggurt für die Windenergiebranche
Der für Einsätze in der Höhe konzipierte Sicherheitsgurt DBI-SALA® ExoFit™ XE200 für die Windenergie von 3M vereint Funktionen zum Auffangen von Abstürzen und zur Positionierung. Er verfügt über Schnelleinstellungen sowie Ausstattungselemente, die dazu bestimmt sind, die Arbeiten vor Ort zu vereinfachen.
Eigenschaften:
Der Gurt ist mit einer dorsalen Auffangöse mit einem großen vertikalen D-Ring aus Aluminium, einem sternalen Befestigungspunkt und zwei Haltepunkten zur Positionierung im Hüftbereich ausgestattet. Die Brustschnalle hält den sternalen Befestigungspunkt in einer optimalen Position am Körper. Ein pHSG-Tunnel ermöglicht den schnellen Anschluss eines Höhensicherungsgeräts.
Die drehbaren Rumpfverstellvorrichtungen ermöglichen eine schnelle Einstellung des Gurts. Die selbstverriegelnden Automatikverschlussschnallen an Beinen und Taille halten die Gurtbänder in Position, wodurch Nachjustierungen während der Verwendung begrenzt werden. An der Brust ist der Auffanggurt hingegen nur mit einer Automatikschnalle ausgestattet.
Die Polsterung an Schultern und Beinen, in Verbindung mit Luftkanälen, verbessert den Komfort. Der Gurt ist außerdem mit zwei versetzbaren Aufbewahrungshalterungen für Verbindungsmittel, Anti-Trauma-Schlaufen, einem RFID-Tag zur Nachverfolgung der Ausrüstung sowie frontalen und dorsalen Sturzindikatoren ausgestattet.
Spezifikationen:
• Serie: XE200
• Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
• Einhängepunkte: 1 dorsal, 1 sternal und 2 seitlich zur Positionierung
• Artikelnummern: 1112741 (Größe 1), 1112742 (Größe 2), 1112743 (Größe 3)
• Gewicht: 2,30 kg (Größe 1), 2,35 kg (Größe 2), 2,40 kg (Größe 3)
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtbandmaterial: Polyester
• D-Ringe: blau eloxiertes Aluminium
• Brust-, Bein- und Taillenschnallen: Aluminiumlegierung/verzinkter Stahl
• Einstellungen: Beine, Rumpf. Rumpf: drehbare Verstellvorrichtung
• Farbe: grau
Normen:
• CE EN 361:2002: zertifiziert den Gurt für Auffangsysteme und legt die Sicherheitsanforderungen an Auffanggurte fest
Eigenschaften:
Der Gurt ist mit einer dorsalen Auffangöse mit einem großen vertikalen D-Ring aus Aluminium, einem sternalen Befestigungspunkt und zwei Haltepunkten zur Positionierung im Hüftbereich ausgestattet. Die Brustschnalle hält den sternalen Befestigungspunkt in einer optimalen Position am Körper. Ein pHSG-Tunnel ermöglicht den schnellen Anschluss eines Höhensicherungsgeräts.
Die drehbaren Rumpfverstellvorrichtungen ermöglichen eine schnelle Einstellung des Gurts. Die selbstverriegelnden Automatikverschlussschnallen an Beinen und Taille halten die Gurtbänder in Position, wodurch Nachjustierungen während der Verwendung begrenzt werden. An der Brust ist der Auffanggurt hingegen nur mit einer Automatikschnalle ausgestattet.
Die Polsterung an Schultern und Beinen, in Verbindung mit Luftkanälen, verbessert den Komfort. Der Gurt ist außerdem mit zwei versetzbaren Aufbewahrungshalterungen für Verbindungsmittel, Anti-Trauma-Schlaufen, einem RFID-Tag zur Nachverfolgung der Ausrüstung sowie frontalen und dorsalen Sturzindikatoren ausgestattet.
Spezifikationen:
• Serie: XE200
• Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
• Einhängepunkte: 1 dorsal, 1 sternal und 2 seitlich zur Positionierung
• Artikelnummern: 1112741 (Größe 1), 1112742 (Größe 2), 1112743 (Größe 3)
• Gewicht: 2,30 kg (Größe 1), 2,35 kg (Größe 2), 2,40 kg (Größe 3)
• Gurtbandbreite: 45 mm
• Gurtbandmaterial: Polyester
• D-Ringe: blau eloxiertes Aluminium
• Brust-, Bein- und Taillenschnallen: Aluminiumlegierung/verzinkter Stahl
• Einstellungen: Beine, Rumpf. Rumpf: drehbare Verstellvorrichtung
• Farbe: grau
Normen:
• CE EN 361:2002: zertifiziert den Gurt für Auffangsysteme und legt die Sicherheitsanforderungen an Auffanggurte fest
Stärken
• Schnelle Einstellung und gesicherte Beibehaltung der Einstellungen
• Schneller Anschluss von Höhensicherungsgeräten
• Erhöhter Komfort beim längeren Tragen
• Praktische Aufbewahrung der Verbindungsmittel mit den versetzbaren Halterungen
• Vereinfachte Nachverfolgung der PSA dank des RFID-Tags
• Schnelle Überprüfung des Zustands des Gurts dank der Sturzindikatoren
• Verbesserter Komfort beim Hängen dank der integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen.
• Schneller Anschluss von Höhensicherungsgeräten
• Erhöhter Komfort beim längeren Tragen
• Praktische Aufbewahrung der Verbindungsmittel mit den versetzbaren Halterungen
• Vereinfachte Nachverfolgung der PSA dank des RFID-Tags
• Schnelle Überprüfung des Zustands des Gurts dank der Sturzindikatoren
• Verbesserter Komfort beim Hängen dank der integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen.
Anwendungen
Dieser Sicherheitsgurt ist für Einsätze in der Höhe im Windenergiesektor konzipiert, die Funktionen zum Auffangen von Abstürzen und zur Positionierung erfordern.
Er eignet sich insbesondere für Arbeiten zum Aufstieg in Windenergieanlagen, zur Instandhaltung, Reparatur und Inspektion der Anlagen. Er kann auch bei Reinigungs-, Schweiß- oder Elektroarbeiten in der Höhe sowie für Zugangsarbeiten an Strukturen verwendet werden. Der Gurt kann mit einem Höhensicherungsgerät verwendet werden.
Er eignet sich insbesondere für Arbeiten zum Aufstieg in Windenergieanlagen, zur Instandhaltung, Reparatur und Inspektion der Anlagen. Er kann auch bei Reinigungs-, Schweiß- oder Elektroarbeiten in der Höhe sowie für Zugangsarbeiten an Strukturen verwendet werden. Der Gurt kann mit einem Höhensicherungsgerät verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 4 |
|---|---|
| Größe | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
480,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage