1112720 Komfort Auffanggurt Größe 1
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Komfort Auffanggurte
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100316776
Rubix:3471484
Hersteller:7100316776
EAN:03660570057971
Produktdetails : 1112720 Komfort Auffanggurt Größe 1
Der Komfort-Auffanggurt DBI-SALA® ExoFit™ XE100 ist dank einer Konstruktion, die auf Komfort, einfache Einstellung und die Integration in Absturzsicherungssysteme, für Einsätze in der Höhe ausgerichtet.
Eigenschaften:
Dieser 3M Sicherheitsgurt ist mit einer dorsalen Auffangöse und einem sternalen Befestigungspunkt ausgestattet. Die Brustschnalle hält den vorderen Befestigungspunkt in einer mittigen Position am Körper, während die drehbare Rumpfverstellvorrichtung und die Beinverstellungen eine schnelle Einstellung des Gurts ermöglichen. Die Automatikschnallen erleichtern das Anlegen und Ablegen der Ausrüstung.
Der Komfort wird durch eine Polsterung an Schultern und Beinen gewährleistet, kombiniert mit Luftkanälen, die die Belüftung fördern. Die Schulterpolster verfügen über einen integrierten Einsatz, der die Reibung im Halsbereich begrenzt.
Der Gurt verfügt über einen Tunnel, der für den Anschluss eines Höhensicherungsgeräts bestimmt ist. Er ist außerdem mit zwei versetzbaren Verbindungsmittelhaltern und Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet. Er verfügt außerdem über einen frontalen und einen dorsalen Sturzindikator, mit denen eine vorherige Beanspruchung der Ausrüstung erkannt werden kann. Die reflektierenden 3M™ Scotchlite™ Flächen verbessern die Sichtbarkeit. Die RFID-Kennung erleichtert die Rückverfolgbarkeit der PSA. Die gesamte Ausrüstung ist mit 3M-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung kompatibel.
Spezifikationen:
• Serie: XE100
• Artikelnummern: 1112720 (Größe 1), 1112721 (Größe 2), 1112722 (Größe 3)
• Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
• Nettogewicht: 1,90 kg (Größe 1), 1,95 kg (Größe 2), 2,00 kg (Größe 3)
• Anzahl der Anschlusspunkte: 2
• Befestigungspunkte: dorsal und sternal
• Gurtband: 45 mm
• Materialien: Gurtbänder aus Polyester; D-Ringe aus verzinktem Stahl; Brustschnallen aus Aluminiumlegierung und verzinktem Stahl; Beinschnallen aus verzinktem Stahl
• Schnallen: Automatikschnallen an Brust und Beinen
• Rumpfverstellung: Drehvorrichtung vom Typ Revolver
• Farbe: grau
• Ausstattung: Hängetrauma-Trittschlaufen, 2 versetzbare Verbindungsmittelhalter, Tunnel für Höhensicherungsgerät und integrierte RFID-Kennung
Normen:
• CE EN 361:2002: legt die Anforderungen an Auffanggurte für Auffangsysteme fest
Eigenschaften:
Dieser 3M Sicherheitsgurt ist mit einer dorsalen Auffangöse und einem sternalen Befestigungspunkt ausgestattet. Die Brustschnalle hält den vorderen Befestigungspunkt in einer mittigen Position am Körper, während die drehbare Rumpfverstellvorrichtung und die Beinverstellungen eine schnelle Einstellung des Gurts ermöglichen. Die Automatikschnallen erleichtern das Anlegen und Ablegen der Ausrüstung.
Der Komfort wird durch eine Polsterung an Schultern und Beinen gewährleistet, kombiniert mit Luftkanälen, die die Belüftung fördern. Die Schulterpolster verfügen über einen integrierten Einsatz, der die Reibung im Halsbereich begrenzt.
Der Gurt verfügt über einen Tunnel, der für den Anschluss eines Höhensicherungsgeräts bestimmt ist. Er ist außerdem mit zwei versetzbaren Verbindungsmittelhaltern und Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet. Er verfügt außerdem über einen frontalen und einen dorsalen Sturzindikator, mit denen eine vorherige Beanspruchung der Ausrüstung erkannt werden kann. Die reflektierenden 3M™ Scotchlite™ Flächen verbessern die Sichtbarkeit. Die RFID-Kennung erleichtert die Rückverfolgbarkeit der PSA. Die gesamte Ausrüstung ist mit 3M-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung kompatibel.
Spezifikationen:
• Serie: XE100
• Artikelnummern: 1112720 (Größe 1), 1112721 (Größe 2), 1112722 (Größe 3)
• Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
• Nettogewicht: 1,90 kg (Größe 1), 1,95 kg (Größe 2), 2,00 kg (Größe 3)
• Anzahl der Anschlusspunkte: 2
• Befestigungspunkte: dorsal und sternal
• Gurtband: 45 mm
• Materialien: Gurtbänder aus Polyester; D-Ringe aus verzinktem Stahl; Brustschnallen aus Aluminiumlegierung und verzinktem Stahl; Beinschnallen aus verzinktem Stahl
• Schnallen: Automatikschnallen an Brust und Beinen
• Rumpfverstellung: Drehvorrichtung vom Typ Revolver
• Farbe: grau
• Ausstattung: Hängetrauma-Trittschlaufen, 2 versetzbare Verbindungsmittelhalter, Tunnel für Höhensicherungsgerät und integrierte RFID-Kennung
Normen:
• CE EN 361:2002: legt die Anforderungen an Auffanggurte für Auffangsysteme fest
Stärken
• Schnelle Anpassung dank der drehbaren Rumpfverstellung und der Automatikschnallen
• Verbesserter Tragekomfort durch die belüftete Polsterung und die reibungsbegrenzenden Schulterschützer
• Vereinfachter Anschluss eines Höhensicherungsgeräts dank des integrierten Tunnels
• Praktische Aufbewahrung der Haken und Karabinerhaken dank der versetzbaren Verbindungsmittelhalter
• Erleichterte Verwaltung der Prüfungen durch die integrierte RFID-Kennung
• Kompatibilität mit 3M-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung
• Verbesserter Tragekomfort durch die belüftete Polsterung und die reibungsbegrenzenden Schulterschützer
• Vereinfachter Anschluss eines Höhensicherungsgeräts dank des integrierten Tunnels
• Praktische Aufbewahrung der Haken und Karabinerhaken dank der versetzbaren Verbindungsmittelhalter
• Erleichterte Verwaltung der Prüfungen durch die integrierte RFID-Kennung
• Kompatibilität mit 3M-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung
Anwendungen
Dieser Sicherheitsgurt ist für Einsätze in der Höhe konzipiert, die einen Schutz gegen Absturz erfordern. Er wird auf Baustellen, in Fertigungswerkstätten, an Industriestandorten und in Verkehrsinfrastrukturen verwendet.
Er findet Anwendung bei Instandhaltungsarbeiten, Elektroarbeiten, Reinigungsarbeiten in der Höhe, Schweißarbeiten sowie Einsätzen an Strukturen. Er kann außerdem mit einem Höhensicherungsgerät und mit kompatiblem Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung kombiniert werden.
Er findet Anwendung bei Instandhaltungsarbeiten, Elektroarbeiten, Reinigungsarbeiten in der Höhe, Schweißarbeiten sowie Einsätzen an Strukturen. Er kann außerdem mit einem Höhensicherungsgerät und mit kompatiblem Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Größe | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





