ZWEIPUNKT AUFFANGGURT V-FORM STD QUIK-F PP8075000STD

Zweipunkt Auffanggurt V-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

MSA:10205850
Rubix:2703700
EAN:0641817189382
ZWEIPUNKT AUFFANGGURT V-FORM STD QUIK-F PP8075000STD

Technische Zusammenfassung

Größeeinheitsgröße

Produktdetails : ZWEIPUNKT AUFFANGGURT V-FORM STD QUIK-F PP8075000STD


Athletischer Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit ● Eng anliegende und bequeme Passform ohne Brustgurt ● Schnelleinstellung, kein unerwünschtes Lockern des Gurtbandes ● Beschichtetes Gurtband, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend ● 140 kg zulässiges Anwendergewicht ● Leicht überprüfbare, wabenförmige Nahtmuster ● Version V-FORM PLUS mit hochwertiger Schulter- und Beinpolsterung, speziellem Befestigungspunkt für Personenfallbegrenzer und zusätzlichem Werkzeughalter ● Mehrpunktgurt: Brust- und Rückenauffangöse und Haltegurt ● Zweipunktgurt: Brust- und Rückenauffangöse, mit oder ohne Qwik-Fit Verschlüsse ● Einpunktgurt: Rückenauffangöse ● Norm: EN 361:2002, EN 358:2018 (Ausführung mit Haltegurt) ● In folgenden Größen erhältlich: XS, STD, XL Anwendungsbereich: Für Industrie, Bau und Handwerk

Technische Informationen


Attribute
Größeeinheitsgröße
60,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen