26400 AXESS ONE Aktiver-Gehörschutz uvex aXess one
UVEX aXess one Kapselgehörschützer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:2640001
Rubix:3527139
Hersteller:2640001
EAN:4031101928913

Dokumente
Produktdetails : 26400 AXESS ONE Aktiver-Gehörschutz uvex aXess one
Der aktive Gehörschutz Uvex aXess one ist eine innovative Lösung für den professionellen Einsatz in Industrie- und Bauumgebungen. Mit integrierter Bluetooth-Technologie und Real-Active-Listening (RAL) verbindet er zuverlässigen Gehörschutz mit unterbrechungsfreier Kommunikation. Die fortschrittliche Konstruktion sorgt für eine effektive Dämpfung schädlicher Lärmbelastungen, während wichtige Umgebungsgeräusche weiterhin wahrgenommen werden können – für mehr Sicherheit und maximalen Tragekomfort auch bei längerem Einsatz.
Eigenschaften:
Dank Bluetooth 5.2 lassen sich mit dem uvex aXess one zwei Geräte gleichzeitig koppeln, beispielsweise Smartphone und Funkgerät, wodurch eine nahtlose Kommunikation gewährleistet ist. Die Real-Active-Listening-Funktion unterstützt die Wahrnehmung der Umgebung und erhöht die Aufmerksamkeit sowie die Arbeitssicherheit in Gefahrenbereichen. Ein integrierter Pegelbegrenzer schützt vor plötzlichen Lärmspitzen. Mehrere Umgebungs- und ein optimiertes Sprachmikrofon sorgen für exzellente Klangqualität. Die ergonomische Bedienung mit großen Tasten ist auch mit Handschuhen möglich. Ein gepolsterter, klappbarer Bügel sowie Memory-Foam-Ohrpolster sichern höchsten Tragekomfort.
Spezifikationen:
• Gewicht: 364 g
• Lithium-Polymer-Akku 3,7 V – 750 mAh
• Ladezeit: 2,5 Stunden
• Betriebsdauer: bis zu 50 Stunden
• Audioeingang: 3,5 mm Klinke
• Betriebstemperatur: –10 °C bis +55 °C
• Bluetooth 5.2 (Profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP)
• Dichtungsringe aus Memory-Schaumstoff
• Edelstahlbügel mit PVC- und PE-Polsterung
• LED-Statusanzeigen für Betrieb und Ladezustand
• Kompakte Aufbewahrung durch klappbares Design
Normen:
• EN 352-1: passiver Gehörschutz
• EN 352-4: Pegelabhängige Dämmfunktion
• EN 352-6: externer Audioeingang
• EN 352-8: Kommunikations-Audiosystem
Markeninformationen:
Uvex zählt zu den führenden Marken im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und steht seit 1926 für höchste Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schutzlösungen für Industrie, Bauwesen und Handwerk, die Sicherheit und Komfort gleichermaßen gewährleisten. Mit zahlreichen Patenten und internationaler Präsenz setzt Uvex Maßstäbe in der Weiterentwicklung moderner Arbeitsschutztechnologien.
Eigenschaften:
Dank Bluetooth 5.2 lassen sich mit dem uvex aXess one zwei Geräte gleichzeitig koppeln, beispielsweise Smartphone und Funkgerät, wodurch eine nahtlose Kommunikation gewährleistet ist. Die Real-Active-Listening-Funktion unterstützt die Wahrnehmung der Umgebung und erhöht die Aufmerksamkeit sowie die Arbeitssicherheit in Gefahrenbereichen. Ein integrierter Pegelbegrenzer schützt vor plötzlichen Lärmspitzen. Mehrere Umgebungs- und ein optimiertes Sprachmikrofon sorgen für exzellente Klangqualität. Die ergonomische Bedienung mit großen Tasten ist auch mit Handschuhen möglich. Ein gepolsterter, klappbarer Bügel sowie Memory-Foam-Ohrpolster sichern höchsten Tragekomfort.
Spezifikationen:
• Gewicht: 364 g
• Lithium-Polymer-Akku 3,7 V – 750 mAh
• Ladezeit: 2,5 Stunden
• Betriebsdauer: bis zu 50 Stunden
• Audioeingang: 3,5 mm Klinke
• Betriebstemperatur: –10 °C bis +55 °C
• Bluetooth 5.2 (Profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP)
• Dichtungsringe aus Memory-Schaumstoff
• Edelstahlbügel mit PVC- und PE-Polsterung
• LED-Statusanzeigen für Betrieb und Ladezustand
• Kompakte Aufbewahrung durch klappbares Design
Normen:
• EN 352-1: passiver Gehörschutz
• EN 352-4: Pegelabhängige Dämmfunktion
• EN 352-6: externer Audioeingang
• EN 352-8: Kommunikations-Audiosystem
Markeninformationen:
Uvex zählt zu den führenden Marken im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und steht seit 1926 für höchste Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schutzlösungen für Industrie, Bauwesen und Handwerk, die Sicherheit und Komfort gleichermaßen gewährleisten. Mit zahlreichen Patenten und internationaler Präsenz setzt Uvex Maßstäbe in der Weiterentwicklung moderner Arbeitsschutztechnologien.
Stärken
• Aktiver Gehörschutz mit Wahrnehmung wichtiger Umgebungsgeräusche
• Bluetooth 5.2 mit gleichzeitiger Dual-Verbindung
• Schutz vor impulsiven Lärmspitzen
• Ergonomische Bedienung auch mit Handschuhen
• Mehrfachmikrofone für beste Sprach- und Klangqualität
• Gepolsterter Bügel und Memory-Foam-Polster für Langzeitkomfort
• Klappbar, leicht transportierbar, optional mit Aufbewahrungsbeutel
• Sprachansagen für sicheren Einsatz in kritischen Arbeitsbereichen
• Bluetooth 5.2 mit gleichzeitiger Dual-Verbindung
• Schutz vor impulsiven Lärmspitzen
• Ergonomische Bedienung auch mit Handschuhen
• Mehrfachmikrofone für beste Sprach- und Klangqualität
• Gepolsterter Bügel und Memory-Foam-Polster für Langzeitkomfort
• Klappbar, leicht transportierbar, optional mit Aufbewahrungsbeutel
• Sprachansagen für sicheren Einsatz in kritischen Arbeitsbereichen
Anwendungen
Der uvex aXess one eignet sich ideal für industrielle Arbeitsplätze, Baustellen, Handwerksbetriebe und den anspruchsvollen professionellen Einsatz. Besonders empfohlen für Fachkräfte, die hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind und dennoch aufmerksam auf ihre Umgebung reagieren müssen – wie Instandhaltungstechniker, Produktionsmitarbeiter, Maschinenführer oder Elektriker. Dank integrierter Kommunikationsfunktionen wird die Teamkoordination optimiert, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 31 dB |
|---|---|
| Gewicht | 364 g |
| Farbe | schwarz |
| Faltbar | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
