RASEY 30-TV-VA-HLA (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RASEY30-TV-VA-HLA
Rubix:448677
Hersteller:0531195840000
EAN:4054366732545


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 119 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Produktdetails : RASEY 30-TV-VA-HLA (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit RASEY..-TV-VA, RIBB Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 84x163x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 522 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 119 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 46 mm |
| Außendurchmesser | 163 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Höhe | 84 mm |
| Länge | 163 mm |
| Serie | rasey..-tv-va |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 46 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort