Referenzen
Ersetzte Ref.:TSHE30-XL-N-I
INA:TSHE30-XL-N
Rubix:2482996
Hersteller:0945843890000
EAN:4054372499210


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Produktdetails : TSHE30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten TSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | grauguss (lamellärer graphitguss, gg) |
| Gesamtbreite Lager | 48,5 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Höhe | 82 mm |
| Länge | 98 mm |
| Serie | tshe..-xl-n |
| Gewicht | 1,01 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Breite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort