Referenzen
Ersetzte Ref.:RASE60-XL-N-I
INA:RASE60-XL-N
Rubix:14930
Hersteller:0945700000000
EAN:4054372845123


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 190 mm |
| Achshöhe | 69,9 mm |
Produktdetails : RASE 60-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PASE wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB und TASE mit GE-KTTB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 190 mm |
| Achshöhe | 69,9 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 60 mm |
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Länge | 240 mm |
| Serie | rase..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
| Breite | 42 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std