PASEY 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PASEY30-XL-N
Rubix:14516
Hersteller:0945128840000
EAN:4054372269431
PASEY 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand117,5 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASEY 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand117,5 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager40 mm
Außendurchmesser158 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Höhe82 mm
Länge158 mm
Seriepasey..-xl-n
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20700 N
Breite40 mm
33,42 exkl. MwSt.
/ Stück
39,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std