Referenzen
Ersetzte Ref.:PSHE35-XL-N-I
INA:PSHE35-XL-N
Rubix:14720
Hersteller:0946118070000
EAN:4054372514296


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Produktdetails : PSHE 35-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Stärken
PSHE wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert und RSHE mit GE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 82,6 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 45 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 103 mm |
| Serie | pshe..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Breite | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std