SY 40 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 40 WF
Rubix:15716
Hersteller:74321
EAN:7316570451313
SY 40 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand146 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 40 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle befestigt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58,9x175x80 mm
Bruttogewicht1931,2 g
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand146 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager56,3 mm
Außendurchmesser51,8 mm
Höhe99 mm
Länge175 mm
Seriesy
Gewicht1,91 kg
Anzahl Löcher2
Breite48 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
68,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std