PSHEY 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PSHEY30-XL-N
Rubix:14735
Hersteller:0945784940000
EAN:4054372264597


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Produktdetails : PSHEY 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Bauform | sockel mit gewinde (2-loch) |
| Höhe | 82 mm |
| Länge | 98 mm |
| Dichtung | p seals (both sides) |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen