TASE 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TASE40-XL-N-I
INA:TASE40-XL-N
Rubix:15809
Hersteller:0946874980000
EAN:4054372554834
TASE 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand138,25 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TASE 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten TASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung

Stärken

PASE geliefert mit Lager GRAE-NPPB, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB und TASE mit GE-KTTB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand138,25 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager48 mm
Außendurchmesser58 mm
Höhe99 mm
Länge179 mm
Serietase..-xl-n
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Breite30 mm
65,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen