RASEA 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RASEA25-XL-N
Rubix:14943
Hersteller:0009526050000
EAN:4012802823646


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 102,5 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : RASEA 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEA, Graugussgehäuse, Spannlager mit Spannhülse, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x130x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 670 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 102,5 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 36 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | rasea..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14400 N |
| Breite | 36 mm |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std