SYJ 45 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYJ 45 TF
Rubix:145348
Hersteller:92105
EAN:7316571147789
SYJ 45 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Achshöhe54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ 45 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56,2x190x90 mm
Bruttogewicht2206 g
Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Achshöhe54 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser56,8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen23,5 mm
Höhe107,5 mm
Länge190 mm
Seriesyj
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r21600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33200 N
Breite52 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
58,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen