SYJ 50 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYJ 50 TF
Rubix:104947
Hersteller:74536
EAN:7316570925890
SYJ 50 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand157,5 mm
Achshöhe57,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ 50 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x206x100 mm
Bruttogewicht2756,7 g
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand157,5 mm
Achshöhe57,2 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager51,6 mm
Außendurchmesser62,51 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen26,5 mm
Höhe114 mm
Länge206 mm
Seriesyj
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Breite58 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
68,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std