SYF 20 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYF 20 TF
Rubix:15746
Hersteller:27316
EAN:7316571042435
SYF 20 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand50,8 mm
Achshöhe33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYF 20 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse. Diese Ausführung hat Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben und eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,3x65x40 mm
Bruttogewicht450 g
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand50,8 mm
Achshöhe33,3 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager31 mm
Außendurchmesser28,2 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen8 mm
Höhe64,5 mm
Länge65 mm
Seriesyf
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Breite32 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
36,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std