SYJ 30 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYJ 30 TF
Rubix:15770
Hersteller:51164
EAN:7316570580099
SYJ 30 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand118 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ 30 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42,2x165x60 mm
Bruttogewicht1138 g
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand118 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Außendurchmesser39,7 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen24 mm
Höhe82 mm
Länge165 mm
Seriesyj
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Breite42 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
37,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen